Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Wärmebildkamera
  5. 050530
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Wärmebildkamera - BENNING TC 30, Wärmebildkamera im Taschenformat, Hotspots und Coldspots einfach identifizieren, 16 GB Speicher für Bilder und Videos, WLAN, PC-Software, App - 050530
BENNINGHesteller Logo
BENNING

BENNING TC 30, Wärmebildkamera im Taschenformat, Hotspots und Coldspots einfach identifizieren, 16 GB Speicher für Bilder und Videos, WLAN, PC-Software, App

Rexel Artikelnr.: 
4043947
Hersteller Nummer: 
050530
EAN Code: 
4014651505308
Produkt Type: 
BENNING TC 30

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit
warning_amber Dieser Artikel enthält oder ist eine Lithium-Ionen-Batterie, welche unter die Ausnahmeregelungen der ADR Sondervorschrift 188 fällt.


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Sicherheitsdatenblatt
 Verkaufsprospekt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Sicherheitsdatenblatt
 Verkaufsprospekt
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Wärmebildkamera im Taschenformat, Hotspots und Coldspots einfach identifizieren, 16 GB Speicher für Bilder und Videos, WLAN, PC-Software, App
Benning TC 30. Wärmebildkamera im Taschenformat. Hotspots und Coldspots einfach identifizieren. Aufzeichnung von Wärmebildern/-videos und optische Bilder, präzise Messung und Darstellung von Temperaturdifferenzen. Temperaturmessbereich -20 °C - 400 °C. Hohe Bildqualität über 49.152 Temperaturmesspunkte. Thermische Empfindlichkeit: < 0,04 °C (40 mK). Relative Messgenauigkeit 2 % v. M. oder 2 °C. 5 Bildmodi (Thermisch, Fusion, Optisch, Bild-in-Bild, Mischung) und 8 Farbpaletten (Eisen, Regenbogen, Regen, Weiß-/Schwarzglühend, usw.) zur Wärmebilddarstellung, integrierte 8 MP Kamera mit 4-fach Digitalzoom. Automatische Erkennung von Hotspots (MAX) und Coldspots (MIN), Centerspot (Bildmittentemperatur). 3 Erfassungsarten: Einzelbild, Geplante Aufnahme (Zeitintervall: 1 s - 60 s) und Fortlaufend (1 - 9 Bilder). Alarmfunktion bei hoher Temperatur (optisch/akustisch). Kompaktes Design und intuitive Bedienung. Integrierter 16 GB Flashspeicher, 3,5 (8,9 cm) Farb-LCD-Touchscreen, Gehäuse mit ¼ Zoll Stativ-Gewinde, Datenübertragung zum PC über USB Typ C, WLAN und Geräte-Hotspot für mobile Endgeräte. Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie, max. Batterielaufzeit 4 h. Sensorauflösung 256 px x 192 px, Displayauflösung 640 px, x 480 px. Makromodus für elektronische Schaltkreise und kleine Objekte. PC-Software BENNING TC Analyser zur Analyse und Dokumentation der aufgenommenen Wärmebilddaten, diverse Messwerkzeuge zur Temperaturmessung (Punkt, Linie, Fläche, Delta, etc.), 5 Bildmodi, 16 Farbpaletten und Temperaturverteilungsdiagramme, erleichtern das Auffinden von Problemstellen, Datenübertragung über USB Kabel Typ C - Typ A, kostenloser Download und Updates. Kostenlose App BENNING TC-Image Link (iOS, Android) für die Live-Ansicht, Download, Analyse und Speicherung der Wärmebilddaten auf dem mobilen Endgerät. Schutzart IP 54. Gewicht 0.21 kg. Inklusive Schutztasche, Handschlaufe, Ladegerät mit USB-Typ C Verbindungskabel, PC-Software BENNING TC Analyser, App BENNING TC-Image Link, Li-Ionen Akku (eingebaut)

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Wärmebildkamera
Mit Laser Nein
Temperaturmessbereich -20...400 °C
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C 2 °C
Gewicht 0,21 kg
Wärmebild Ja
Gekühlter Detektor Nein
Schutzart IP54
Ethernet Nein
Digitaler Zoom 4
Mit Feuchtigkeitssensor Nein
Frequenzband 7,5...14 µm
Relative Messgenauigkeit 2 %
MicroSD-Kartenslot Nein
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal 50 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal 37,2 °
HDMI-Anschluss Nein
Akkubetrieben Ja
Geeignet für austauschbare Linsen Nein
Eingangsspannung AC 50 Hz 230...230 V
Mit Memory-Funktion Nein
Sensorauflösung (horizontal) 256
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Bildgröße vergrößerbar Nein
Max. Batterielaufzeit 4 h
Umgebungstemperatur 15...35 °C
Mit Laserabstandsmessung Nein
Wi-Fi-kompatibel Ja
Display-Diagonale 3,5
Eingangsspannung AC 60 Hz 230...230 V
Automatische Ausrichtung Nein
Sensorauflösung (vertikal) 192
Externe Stromversorgung erforderlich Nein
 
CompactFlash-Kartenslot Typ I Nein
Bildmittelung (Image averaging) Nein
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) Ja
Mit digitalem Alarm Ja
MiniSD-Kartenslot Nein
Mit Touchscreen Ja
Mit Stativhalterung Ja
Analoger Videoausgang Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking) Nein
CompactFlash-Kartenslot Typ II Nein
Gigabit Ethernet Nein
Interner Speicher Ja
Leistung 0,15 W
Visuelle Darstellung Ja
Eingangsspannung DC 3,9...3,9 V
Autofokus Nein
USB-Anschluss Ja
FireWire-Anschluss (IEEE1394) Nein
Mit eingebauter Lampe Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein
Bilder pro Sekunde (BpS) 25
Displayauflösung (horizontal) 640
Displayauflösung (vertikal) 480
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV) 3,43
Videoaufnahme Ja
SD-Kartenslot Nein
Zolltarifnummer 85258300
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe