2. Werkzeuge
  3. Zangen & Seitenscheider
  4. Multifunktionswerkzeug (Pressen/Schneiden/Lochen)
  5. 06019P0000
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Multifunktionswerkzeug (Pressen/Schneiden/Lochen) - GKH 18V-50, Akku-Hydraulischer Kabelschneider GKH 18V-50 in XL-BOXX - 06019P0000
Bosch ProfessionalHesteller Logo
Bosch Professional

GKH 18V-50, Akku-Hydraulischer Kabelschneider GKH 18V-50 in XL-BOXX

Rexel Artikelnr.: 
4046462
Hersteller Nummer: 
06019P0000
EAN Code: 
4053423302448
Produkt Type: 
GKH 18V-50
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
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Akku-Hydraulischer Kabelschneider GKH 18V-50 in XL-BOXX
Akku-Hydraulischer Kabelschneider GKH 18V-50, Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln brauchst du ein robustes Werkzeug, das saubere, hochwertige Schnitte liefert. Hier kommt der GKH 18V-50 ins Spiel. Ermüdendes Kabelschneiden gehört mit diesem Gerät dank spezieller Klingen und umfassender Drucküberwachungsfunktionen der Vergangenheit an. Die Status-LED gibt Rückmeldung über den Werkzeugstatus und den Wartungsbedarf, damit du die volle Kontrolle behältst. Mit der manuellen Druckentlastungsfunktion kannst du das Werkzeug jederzeit in die Ausgangsposition zurückfahren. Die GKH 18V-50 schneidet feine und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel bis ∅40 mm. Die USB-Verbindung und die Auslesesoftware (kostenlos und unten zum Download verfügbar) erleichtern die Anzeige der Schnitt-Historie, von Fehlermeldungen und des Wartungsbedarfs. Die Klingen sind aus verstärktem Stahl gefertigt, um saubere, präzise Schnitte bei verringertem Verschleiß zu gewährleisten. Jedes Werkzeug wird mit einem Zertifikat geliefert, das eine 100-prozentige End-of-Line-Qualitätskontrolle garantiert. XL-BOXX (1 605 438 1JG)