Wallbox eMH1, 11 kW, 16A/400V, 3-phasig, Typ 2 Ladekabel
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung Anschluss Anlagenseite
Eingangsspannung
Frequenz
Nennanschlussleistung
Anzahl der Ladepunkte
Max. Leistung pro Ladepunkt
Breite
Höhe
Tiefe
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2
Anzahl der Ladekupplungen GB AC
Anzahl der Ladekupplungen GB DC
Anzahl der Ladesteckdosen GB
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309)
Mit Hausanschlusskasten (HAK)
Anzahl der Haushaltssteckdosen
Anzahl der FI-Schalter Typ A
Länge des Ladekabels
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation
Anzahl der FI-Schalter Typ B
DC-Fehlerstromerkennung
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung
Mit Leitungsschutzschalter
Vernetzbar als Master
Vernetzbar als Extender
Vernetzbar über LAN
Vernetzbar über WLAN
Mobilfunkstandard 5G
Mit Energiezähler
Mit Schlüsselschalter
Mit integriertem RFID-Kartenleser
NFC (Near Field Communication)
Statisches Lastmanagement integriert
Geeignet für dynamisches Lastmanagement
Plug and charge (ISO 15118)
Mit Display
Werkstoff des Gehäuses
Schutzart
Schlagfestigkeit
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Bedienung und Konfiguration über App
Export der Ladehistorie
Anschließbarer Leiterquerschnitt
Backend mitgeliefert
Mit MID-kompatiblem Energiezähler
Eichrechtskonform
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Mit Kommunikationsschnittstelle
Montageart
Funktion Zugangskontrolle
LTE
Mit Lastmanagement
Newlec