Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Ladestation E-Mobility |
|
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) |
Nein
|
|---|---|
| Schutzart |
IP44
|
| Nennanschlussleistung |
22 kW
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 |
1
|
| Höhe |
475 mm
|
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC |
0
|
| Max. Leistung pro Ladepunkt |
22 kW
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS |
0
|
| Mit Lastmanagement |
Ja
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS |
0
|
| Anzahl der Ladepunkte |
1
|
| Anzahl der Haushaltssteckdosen |
0
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle |
Ja
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Breite |
259 mm
|
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 |
0
|
| Anzahl der Ladesteckdosen GB |
0
|
| Anzahl der FI-Schalter Typ B |
0
|
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO |
0
|
| Tiefe |
220 mm
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 |
0
|
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC |
0
|
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 |
0
|
| Funktion Zugangskontrolle |
Ja
|
| Anzahl der FI-Schalter Typ A |
1
|
| Mit Leitungsschutzschalter |
Ja
|
| Ausführung Anschluss Anlagenseite |
3-phasig
|
| Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) |
0
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Mit Energiezähler |
Ja
|
| Montageart |
Wandmontage
|
| Mit Display |
Nein
|
| Mit Schlüsselschalter |
Nein
|
| Bedienung und Konfiguration über App |
Nein
|
|---|---|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Länge des Ladekabels |
7,5 m
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Vernetzbar über WLAN |
Nein
|
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement |
Ja
|
| Eichrechtskonform |
Ja
|
| Eingangsspannung |
230...400 V
|
| LTE |
Ja
|
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung |
Ja
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nein
|
| DC-Fehlerstromerkennung |
Ja
|
| Statisches Lastmanagement integriert |
Ja
|
| Vernetzbar als Extender |
Ja
|
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation |
Nein
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt |
10 mm²
|
| NFC (Near Field Communication) |
Nein
|
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler |
Ja
|
| Mit integriertem RFID-Kartenleser |
Ja
|
| Mobilfunkstandard 5G |
Nein
|
| Vernetzbar über LAN |
Ja
|
| Backend mitgeliefert |
Nein
|
| Vernetzbar als Master |
Ja
|
| Export der Ladehistorie |
Ja
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version |
1.6
|
| Frequenz |
50 Hz
|
| Zolltarifnummer |
85371098
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| Kernsortiment |
Ja
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.