Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Die ABL Pulsar Pro mit Ladesteckdose ist die neueste Wallbox der Pulsar-Familie, entwickelt für die Wohnungswirtschaft und den halböffentlichen Bereich. Mit 22 kW Ladeleistung ermöglicht sie schnelle und effiziente Ladevorgänge. Die Wallbox ABL Pulsar Pro bietet fortschrittliche Funktionen, die sie zu einer idealen Lösung für gemeinschaftlich genutzte Ladeinfrastrukturen mit bis zu 100 Ladepunkten machen. Ein integrierter RFID-Reader sorgt für eine sichere Authentifizierung am Einsatzort, alternativ kann der Ladevorgang über die Wallbox App freigeschaltet werden. Neben dem 4G-Modul für eine schnelle und stabile Mobilfunkverbindung über LTE bietet die Wallbox ABL Pulsar Pro zusätzlich die Möglichkeit, eine externe Kommunikation über Ethernet, WiFi und Bluetooth einzurichten.
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Ladestation E-Mobility |
|
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung |
Ja
|
|---|---|
| Anzahl der Ladepunkte |
1
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS |
0
|
| Mobilfunkstandard 5G |
Nein
|
| Vernetzbar über LAN |
Ja
|
| Export der Ladehistorie |
Ja
|
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement |
Ja
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Frequenz |
50/60 Hz
|
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation |
Ja
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC |
0
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Eichrechtskonform |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Mit Energiezähler |
Ja
|
| Anzahl der Ladesteckdosen GB |
0
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 |
0
|
| Statisches Lastmanagement integriert |
Ja
|
| Eingangsspannung |
230...400 V
|
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 |
0
|
| Schutzart |
IP55
|
| Montageart |
Wandmontage
|
| Ausführung Anschluss Anlagenseite |
3-phasig
|
| Nennanschlussleistung |
22 kW
|
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC |
0
|
| DC-Fehlerstromerkennung |
Ja
|
| Mit Leitungsschutzschalter |
Nein
|
| LTE |
Ja
|
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) |
Nein
|
| Höhe |
313 mm
|
| Anzahl der FI-Schalter Typ B |
0
|
|---|---|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) |
0
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version |
1.6
|
| Vernetzbar als Extender |
Nein
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt |
13...13 mm²
|
| Mit Display |
Nein
|
| Mit Schlüsselschalter |
Nein
|
| Anzahl der Haushaltssteckdosen |
0
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 |
1
|
| Tiefe |
142,5 mm
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS |
0
|
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 |
0
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nein
|
| Max. Leistung pro Ladepunkt |
22 kW
|
| Mit integriertem RFID-Kartenleser |
Ja
|
| Breite |
204,3 mm
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Backend mitgeliefert |
Nein
|
| Bedienung und Konfiguration über App |
Ja
|
| Vernetzbar als Master |
Ja
|
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO |
0
|
| Vernetzbar über WLAN |
Ja
|
| Anzahl der FI-Schalter Typ A |
0
|
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler |
Nein
|
| NFC (Near Field Communication) |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Spanien
|
| Kernsortiment |
Ja
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.