2. e-Mobility
  3. Ladesteckvorrichtung E-Mobility
  4. 1720087
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Ladesteckvorrichtung E-Mobility - CHARX T1HBI12-1AC48DC375-2,0C1, Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose - 1720087
Phoenix ContactHesteller Logo
Phoenix Contact

CHARX T1HBI12-1AC48DC375-2,0C1, Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose

Rexel Artikelnr.: 
2264142
Hersteller Nummer: 
1720087
EAN Code: 
4067923271067
Produkt Type: 
CHARX T1HBI12-1AC48DC375-2,0C1
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
Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Fahrzeug-Ladedose, >, 500 A im Boost Mode, 325 A dauerhaft, 1000 V DC, 48 A , 250 V AC, Einzeladern, Länge: 2 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.