2. e-Mobility
  3. Ladesteckvorrichtung E-Mobility
  4. 1649383
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Ladesteckvorrichtung E-Mobility - CHARX T2HBI24-DC200-4,0M2, Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose - 1649383
Phoenix ContactHesteller Logo
Phoenix Contact

CHARX T2HBI24-DC200-4,0M2, Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose

Rexel Artikelnr.: 
2268291
Hersteller Nummer: 
1649383
EAN Code: 
4067923182745
Produkt Type: 
CHARX T2HBI24-DC200-4,0M2
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
Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Fahrzeug-Ladedose, bis zu 500 A im Boost Mode, 200 A dauerhaft, 1000 V DC, Einzeladern, Länge: 4 m, Verriegelungsaktuator: 24 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Gleichstrom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.