2. e-Mobility
  3. Ladesteckvorrichtung E-Mobility
  4. 1720111
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Ladesteckvorrichtung E-Mobility - CHARX T2HBI24-DC375-15,0C2, Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose - 1720111
Phoenix ContactHesteller Logo
Phoenix Contact

CHARX T2HBI24-DC375-15,0C2, Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose

Rexel Artikelnr.: 
2268292
Hersteller Nummer: 
1720111
EAN Code: 
4067923271081
Produkt Type: 
CHARX T2HBI24-DC375-15,0C2
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
Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Fahrzeug-Ladedose, >, 500 A im Boost Mode, 325 A dauerhaft, 1000 V DC, Einzeladern, Länge: 15 m, Verriegelungsaktuator: 24 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Gleichstrom (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.