2. e-Mobility
  3. Ladesteckvorrichtung E-Mobility
  4. 1570113
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Ladesteckvorrichtung E-Mobility - CHARX T2HCI12-3AC32-3,0M2, Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose - 1570113
Ladesteckvorrichtung E-Mobility - CHARX T2HCI12-3AC32-3,0M2, Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose - 1570113
Phoenix ContactHesteller Logo
Phoenix Contact

CHARX T2HCI12-3AC32-3,0M2, Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose

Rexel Artikelnr.: 
2267949
Hersteller Nummer: 
1570113
EAN Code: 
4067923058606
Produkt Type: 
CHARX T2HCI12-3AC32-3,0M2
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
Elektromobilität, Fahrzeug-Ladedose
CHARX connect universal, Fahrzeug-Ladedose, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), AC Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Einzeladern, Länge: 3 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, M6, Gehäuse: schwarz, Für die AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.