Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Lichtschlauch/-band
  5. 4308196800
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichtschlauch/-band - HLEDFLEX5M KW IP67, 5m FLEXBAND-LED IP67 24V, 24W 2Anschlusslitzen, incl. Verbinder KW - 4308196800
NewlecHesteller Logo
Newlec

HLEDFLEX5M KW IP67, 5m FLEXBAND-LED IP67 24V, 24W 2Anschlusslitzen, incl. Verbinder KW

Rexel Artikelnr.: 
3081968
Hersteller Nummer: 
4308196800
EAN Code: 
4044538044224
Produkt Type: 
HLEDFLEX5M KW IP67

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • HLEDFLEX5M WW, 5m FLEXBAND-LED 24V, 24W 2Anschlusslitzen, incl. Verbinder WW

    NEWLEC

    HLEDFLEX5M WW, 5m FLEXBAND-LED 24V, 24W 2Anschlusslitzen, incl. Verbinder WW

    Rexel Artikelnr.: 3075174

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HLEDFLEX5M KW, 5m FLEXBAND-LED 24V, 24W 2Anschlusslitzen, incl. Verbinder KW

    NEWLEC

    HLEDFLEX5M KW, 5m FLEXBAND-LED 24V, 24W 2Anschlusslitzen, incl. Verbinder KW

    Rexel Artikelnr.: 3075173

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HLEDFLEX5M WW IP67, 5m FLEXBAND-LED IP67 24V, 24W 2Anschlusslitzen, incl. Verbinder WW

    NEWLEC

    HLEDFLEX5M WW IP67, 5m FLEXBAND-LED IP67 24V, 24W 2Anschlusslitzen, incl. Verbinder WW

    Rexel Artikelnr.: 3081967

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

5m FLEXBAND-LED IP67 24V, 24W 2Anschlusslitzen, incl. Verbinder KW
Flexibles LED Band mit SMD LEDs auf Folienleiterplatte. Extrem flexibel für komplexe Anwendungen. Einfache Montage mit doppelseitigem 3M Klebeband auf der Rückseite. Geringe Eigenerwärmung. Der mitgelieferte Verbinder ermöglicht verschiedene Teilstücke werkzeuglos miteinander zu verbinden.
  • Material: Folienleiterplatte

  • Nennspannung: 24 V DC

  • Leistung: 24 W (4,8 W/m)
  • Max. zulässige Länge: 5 m / 1 A

  • Abstrahlwinkel: 120°

  • LED Bestückung pro Rolle: 5 m / 300 SMD LEDs

  • Kleinste Einheit: 100 x 8 mm (6 LEDs)

  • IP20; SK III

  • Abmessungen (B x H): 8 x 2,4 mm; max. Länge: Rolle 5 m
    Prüfzeichen:
    signs:
    CE, F, MM
    Anschlussleitung: beidseitig 30 cm




    Produktdetails

    

    Produktdetails

    Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

    Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.

    

    Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

    Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

    Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
    Lichtschlauch/-band
    Länge 5.000 mm
    Ausführung Band
    Leistung je Meter 4,8 W
    Mit Anschlussset Ja
    Spannungsart AC/DC
    Leuchtmittel pro Meter 60
    Schutzart IP67
    Lampenspannung 24 V
    Lichtstrom je Meter 420 lm
    maximale Gesamtlänge 5 m
    Farbtemperatur 6.500 K
    Leuchtmittel LED nicht austauschbar
    Selbstklebend Ja
    Breite 10 mm
    CRI k.A.
    Lichtfarbe k.A.
    Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
    Max. Systemleistung 24 W
    Anschlussart Kabel
     
    Schutzart (NEMA) 6
    Schutzklasse nach IEC 61140 III
    Spannung 24 V
    Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
    Mit Schutzabdeckung Nein
    Art der Verdrahtung Abschluss
    Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
    Mit Schutzabdeckung Nein
    Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
    Betriebsgerät elektronischer Trafo
    Montageart kleben
    Kompatibel mit Google Assistant Nein
    Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
    Farbtemperatur einstellbar nein
    Lichtstrom einstellbar nein
    Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
    Zolltarifnummer 94054231
    Newlec Ja
    Herkunftsland Philippinen
    Dieses Produkt teilen
    Please check the checkbox below to move along

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Cookie Einstellungen

    Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

    Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

    Cookie Einstellungen

    Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

    Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
    Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
    Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
    Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

    Rexel Germany
    Rexel Germany
    • Ethik & Compliance
    • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
    • Nachhaltigkeit
    • Presse
    Lösungen
    Lösungen
    • Über Newlec
    • Über BizLine
    Downloads
    Downloads
    • Zertifikate
    • Lieferkettengesetz
    • Fremdfirmenordnung
    • Rexel-Metallpreise
    Karriere
    Karriere
    • Arbeiten bei Rexel
    • Stellenangebote
    Support
    Support
    • Kontakt
    • FAQ
    • Standortsuche
    • Registrieren
    • Retourenrichtlinien
    social mediasocial mediasocial mediasocial media
    Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
    • ©2026 Rexel
    • Rexel International open_in_new
    • Impressum
    • AGB & Zusatz
    • Datenschutz
    • Sicherheitsrichtlinien
    • Cookie Verwaltung
    Rexel logo

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
    https://www.rexel.com/

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
    © www.rexel.com

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe