3. Steuer & Regelgeräte
  4. Gleichstromversorgung
  5. 6EP33316SB000AY0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gleichstromversorgung - 6EP3331-6SB00-0AY0, Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/1,3 A - 6EP33316SB000AY0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6EP3331-6SB00-0AY0, Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/1,3 A

Rexel Artikelnr.: 
2217677
Hersteller Nummer: 
6EP33316SB000AY0
EAN Code: 
4025515154846
Produkt Type: 
6EP3331-6SB00-0AY0
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
  • 6EP1964-2BA00, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A

    SIEMENS

    6EP1964-2BA00, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A

    Rexel Artikelnr.: 2014388
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
  • 6EP1961-2BA61, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA61, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2426702
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
  • 6EP1961-2BA51, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA51, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2419120
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
  • 6EP1962-2BA00, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/NEC class2 mit Begrenzung auf 100 VA

    SIEMENS

    6EP1962-2BA00, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/NEC class2 mit Begrenzung auf 100 VA

    Rexel Artikelnr.: 2431684
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
  • 6EP4438-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4438-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2476790
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
  • 6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867025
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
  • 6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    SIEMENS

    6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    Rexel Artikelnr.: 2869483
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
  • 6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    SIEMENS

    6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    Rexel Artikelnr.: 2709061
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
  • 6EP4683-6LB00-0AY0, LOGO! Inrush Current Limiter 1AC 100-240 V/5 A

    SIEMENS

    6EP4683-6LB00-0AY0, LOGO! Inrush Current Limiter 1AC 100-240 V/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2434345
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
  • 6EP4437-7EB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7EB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2699454
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
  • 6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2934811
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
  • 6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    SIEMENS

    6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2962667
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
  • 6EP3331-7SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/1,3 A

    SIEMENS

    6EP3331-7SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/1,3 A

    Rexel Artikelnr.: 2365394
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
 Gebrauchsanleitung
 Schaltbild
 Masszeichnung
 Produktvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Schaltbild
 Masszeichnung
 Produktvideo
 Lehrvideo
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 360° Ansicht

Beschreibung



Beschreibung

Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/1,3 A
LOGO!POWER 24 V / 1,3 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 24 V / 1,3 A Die Mini-Netzgeräte LOGO!Power im Design der LOGO!8-Module bieten viel Leistung auf kleinstem Raum. Der gute Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich und die geringe Verlustleistung im Leerlauf garantieren einen effizienten Betrieb. Der Weitbereichseingang für 1-phasige Netze und für Gleichspannungsnetze, sowie die Leistungsreserve beim Einschalten kapazitiver Lasten, erfüllen Anforderungen zahlreicher Applikationen. Einen universellen Einsatz ermöglichen auch der große Temperaturbereich und umfangreicheZertifizierungen. Die zuverlässigen Stromversorgungen mit ihrem flachen stufenförmigen Gehäuse lassen sich höchst flexibel integrieren - beispielsweise in Installationsverteilern. Egal welche Branche, egal welche Anforderung, Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
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
Gleichstromversorgung
Einbauhöhe 130 mm
Nennwert Ausgangsstrom 1 1,3 A
Wandmontage möglich Ja
Breite 36 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Kurzschlussfest Ja
Schutzart IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung DC 110...300 V
Direktmontage möglich Ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
Höhe 90 mm
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Leistungsabgabe 31,2 W
Max. Ausgangsstrom 1 1,3 A
Stabilisiert Ja
Einbaubreite 36 mm
 
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz 240 V
1. Ausgangsspannung 24 V
Breite in Teilungseinheiten 2
Tiefe 53 mm
SIL nach IEC 61508 ohne
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz 100 V
Nennwert Ausgangsspannung 1 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC
Ausgangsspannung einstellbar Ja
Ausgangsspannung geregelt Ja
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Schutzart (NEMA) 0
Geeignet für Wandmontage Ja
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland Österreich
SCIP-Nummer 868855fe-c7c7-413d-b1c9-75fdfdc01c4e