3. Steuer & Regelgeräte
  4. Gleichstromversorgung
  5. 6EP43467RB000AX0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gleichstromversorgung - 6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V - 6EP43467RB000AX0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

Rexel Artikelnr.: 
2709061
Hersteller Nummer: 
6EP43467RB000AX0
EAN Code: 
4025515155232
Produkt Type: 
6EP4346-7RB00-0AX0
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
  • 6EP3333-7LB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/3,7 A

    SIEMENS

    6EP3333-7LB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/3,7 A

    Rexel Artikelnr.: 2400426
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
  • 6EP3433-7SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/5 A

    SIEMENS

    6EP3433-7SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2501513
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
  • 6EP3333-7SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/5 A

    SIEMENS

    6EP3333-7SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2364075
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
  • 6EP3324-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 12 V/12 A

    SIEMENS

    6EP3324-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 12 V/12 A

    Rexel Artikelnr.: 2365404
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
  • 6EP3334-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/10 A

    SIEMENS

    6EP3334-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/10 A

    Rexel Artikelnr.: 2365393
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
  • 6EP3434-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/10 A

    SIEMENS

    6EP3434-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/10 A

    Rexel Artikelnr.: 2501516
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
  • 6EP3446-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 48 V/10 A

    SIEMENS

    6EP3446-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 48 V/10 A

    Rexel Artikelnr.: 2964288
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
  • 6EP3346-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 48 V/10 A

    SIEMENS

    6EP3346-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 48 V/10 A

    Rexel Artikelnr.: 2964286
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
  • 6EP3334-7SC00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200 Ex, 1-phasig DC 24 V/10 A

    SIEMENS

    6EP3334-7SC00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200 Ex, 1-phasig DC 24 V/10 A

    Rexel Artikelnr.: 2699451
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
  • 6EP3344-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 48 V/5 A

    SIEMENS

    6EP3344-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 48 V/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2501517
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
  • 6EP3444-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 48 V/5 A

    SIEMENS

    6EP3444-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 48 V/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2964287
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
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung
 360° Ansicht
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung
 360° Ansicht
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 RoHS-Erklärung
 Schaltbild
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung

Beschreibung



Beschreibung

Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V
SITOP RED1200 Redundanzmodul Eingang/Ausgang: DC 24/48V/20 A geeignet zur Entkopplung zweier SITOP Stromversorgungen mit maximal je 10 A Ausgangsstrom Die Redundanzmodule SITOP RED1200 sind die optimale Ergänzung für alle 12, 24, 48-V-Stromversorgungen, um einen zusätzlichen Schutz vor einem Ausfall der Versorgung zu gewährleisten. Das Redundanzmodul entkoppelt zwei typgleiche 12, 24, 48-V-Stromversorgungen, so dass beim Ausfall einer Stromversorgung die Versorgung der Verbraucher über die zweite Stromversorgung weiterhin gewährleistet ist. Über die Redundanzmodule können typgleiche Stromversorgungen auch zur Leistungserhöhung parallel geschaltet werden.Egal welche Branche, egal welche Anforderung, Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
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
Gleichstromversorgung
1. Ausgangsspannung 12...48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Direktmontage möglich Nein
Nennwert Ausgangsspannung 1 24 V
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Schutzart IP20
Einbauhöhe 0,225 mm
Höhe 0,135 mm
Einbaubreite 0,035 mm
Breite 0,035 mm
Wandmontage möglich Nein
 
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Ausgangsspannung einstellbar Nein
Nennwert Ausgangsstrom 1 20 A
Tiefe 0,125 mm
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Bemessungsversorgungsspannung DC 12...48 V
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 85049090
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
SCIP-Nummer ce6d9900-8ffc-46f3-ab54-f05305a4937d