3. Steuer & Regelgeräte
  4. Gleichstromversorgung
  5. 6EP34347SB003AX0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gleichstromversorgung - 6EP3434-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/10 A - 6EP34347SB003AX0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6EP3434-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/10 A

Rexel Artikelnr.: 
2501516
Hersteller Nummer: 
6EP34347SB003AX0
EAN Code: 
4025515155324
Produkt Type: 
6EP3434-7SB00-3AX0
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
  • 6EP1961-2BA00, Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A

    SIEMENS

    6EP1961-2BA00, Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A

    Rexel Artikelnr.: 2720096
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
  • 6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    SIEMENS

    6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2962667
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
  • 6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2934811
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
  • 6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867026
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
  • 6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867025
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
  • 6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805823
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
  • 6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2914985
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
  • 6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805822
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
  • 6EP1935-5PG01, Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs

    SIEMENS

    6EP1935-5PG01, Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs

    Rexel Artikelnr.: 2805819
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
  • 6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    SIEMENS

    6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    Rexel Artikelnr.: 2709061
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
  • 6EP4437-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2701612
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
  • 6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2743280
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
  • 6ES7193-6LF30-0AW0, SIMATIC ET 200SP Referenzkennzeichnungsschild Matte mit 16 Schildern, VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6LF30-0AW0, SIMATIC ET 200SP Referenzkennzeichnungsschild Matte mit 16 Schildern, VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2014698

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6EP4437-7EB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7EB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2699453
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
  • 6EP1434-2BA20, Stromversorgung SITOP PSU300S, 3-phasig DC 24 V/10 A

    SIEMENS

    6EP1434-2BA20, Stromversorgung SITOP PSU300S, 3-phasig DC 24 V/10 A

    Rexel Artikelnr.: 2193176
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
 Produktvideo
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 RoHS-Erklärung
 Schaltbild
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/10 A
SITOP PSU6200 24 V/10 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 400 - 500 V Ausgang: DC 24 V/10 A mit Diagnoseschnittstelle Die 3-phasigen SITOP PSU6200 sind Standard-Stromversorgungen für hohe technische Anforderungen. Sie eignen sich für vielfältige Anwendungen, vor allem im industriellen Umfeld wie zum Beispiel dem Serienmaschinenbau. Das wertige Design der PSU6200 Familie verbunden mit den Push-In-Klemmen steht für effektive Verdrahtung. Die lange Lebensdauer und die absolute Zuverlässigkeit machen die Module dieser Produktfamilie zu einem Allrounder. Der hohe Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich sowie minimale Leerlaufverluste garantieren einen ressourcenschonenden Energieverbrauch. Neuen Komfort bei Inbetriebnahme und Service bieten der Diagnosemonitor mit den LED-Anzeigen DC o. k., Auslastung und Lebensdauer, sowie das Diagnoseinterface zur Meldung von Statusinformationen. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP PSU6200 Netzteile mit DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung, Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
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
Gleichstromversorgung
Tiefe 155 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Höhe 135 mm
Breite 45 mm
Stabilisiert Ja
Schutzart IP20
Leistungsabgabe 240 W
Max. Ausgangsstrom 1 10 A
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Ausgangsspannung geregelt Ja
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Einbauhöhe 225 mm
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz 400...500 V
Nennwert Ausgangsspannung 1 24 V
1. Ausgangsspannung 24 V
 
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz 400...500 V
Bemessungsversorgungsspannung DC 450...600 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 10 A
Ausgangsspannung einstellbar Ja
Direktmontage möglich Nein
Kurzschlussfest Ja
Wandmontage möglich Nein
Einbaubreite 45 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland Österreich
SCIP-Nummer 361d7d6a-c949-424a-ba33-e7790fb789d1