3. Steuer & Regelgeräte
  4. Gleichstromversorgung
  5. 6EP34337SB000AX0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gleichstromversorgung - 6EP3433-7SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/5 A - 6EP34337SB000AX0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6EP3433-7SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/5 A

Rexel Artikelnr.: 
2501513
Hersteller Nummer: 
6EP34337SB000AX0
EAN Code: 
4025515155300
Produkt Type: 
6EP3433-7SB00-0AX0
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
  • 6EP4437-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2701612
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
  • 6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2934811
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
  • 6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2914985
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
  • 6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    SIEMENS

    6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2962667
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
  • 6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867026
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
  • 6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867025
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
  • 6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2743280
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
  • 6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805823
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
  • 6EP1961-2BA00, Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A

    SIEMENS

    6EP1961-2BA00, Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A

    Rexel Artikelnr.: 2720096
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
  • 6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805822
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
  • 6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    SIEMENS

    6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    Rexel Artikelnr.: 2709061
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
  • 6EP1935-5PG01, Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs

    SIEMENS

    6EP1935-5PG01, Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs

    Rexel Artikelnr.: 2805819
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
  • 6EP4437-7EB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7EB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2699453
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
  • 6EP4438-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4438-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2476790
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
  • 6EP1433-2BA20, Stromversorgung SITOP PSU300S, 3-phasig DC 24 V/5 A

    SIEMENS

    6EP1433-2BA20, Stromversorgung SITOP PSU300S, 3-phasig DC 24 V/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2193128
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
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
 Schaltbild
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
 Schaltbild
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/5 A
SITOP PSU6200 24 V/5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 400 - 500 V Ausgang: DC 24 V/5 A Die 3-phasigen SITOP PSU6200 sind Standard-Stromversorgungen für hohe technische Anforderungen. Sie eignen sich für vielfältige Anwendungen, vor allem im industriellen Umfeld wie zum Beispiel dem Serienmaschinenbau. Das wertige Design der PSU6200 Familie verbunden mit den Push-In-Klemmen steht für effektive Verdrahtung. Die lange Lebensdauer und die absolute Zuverlässigkeit machen die Module dieser Produktfamilie zu einem Allrounder. Der hohe Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich sowie minimale Leerlaufverluste garantieren einen ressourcenschonenden Energieverbrauch. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP PSU6200 Netzteile mit DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung, Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
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
Gleichstromversorgung
Breite 35 mm
Höhe 135 mm
Tiefe 125 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Einbaubreite 35 mm
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz 400...500 V
Wandmontage möglich Nein
Stabilisiert Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC
Bemessungsversorgungsspannung DC 450...600 V
Kurzschlussfest Ja
Leistungsabgabe 120 W
Direktmontage möglich Nein
Schutzart IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1 24 V
 
Ausgangsspannung geregelt Ja
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Einbauhöhe 225 mm
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Nennwert Ausgangsstrom 1 5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz 400...500 V
Max. Ausgangsstrom 1 5 A
Ausgangsspannung einstellbar Ja
1. Ausgangsspannung 24 V
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland Österreich
SCIP-Nummer e9af518d-4ae7-495e-b0f3-62947b8e4d4e