Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Hochspannungskabel
  4. Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
  5. YSLY-JZ 12X1, Steuerleitung m. numerierten Adern Schnitt
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz - YSLY-JZ 12X1, Steuerleitung m. numerierten Adern Schnitt
Kabel & LeitungenHesteller Logo
Kabel & Leitungen

YSLY-JZ 12X1, Steuerleitung m. numerierten Adern Schnitt

Rexel Artikelnr.: 
1007058
Produkt Type: 
YSLY-JZ 12X1

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

50 Meter
Schnittware
Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Meter
1 Meter
1 Trommel
500 Meter
 Meter

Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels

Zubehör / Ähnliches

  • YSLY-JZ 12X1, Steuerleitung m. numerierten Adern R50

    KABEL & LEITUNGEN

    YSLY-JZ 12X1, Steuerleitung m. numerierten Adern R50

    Rexel Artikelnr.: 1008695

    

     Meter

    Min: 50 Meter , Vielfaches  50 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • YSLY-JZ 12X1, Steuerleitung m. numerierten Adern T500

    KABEL & LEITUNGEN

    YSLY-JZ 12X1, Steuerleitung m. numerierten Adern T500

    Rexel Artikelnr.: 1037237

    

     Meter

    Min: 500 Meter , Vielfaches  500 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • YSLY-JZ 12X1, Steuerleitung m. numerierten Adern R100

    KABEL & LEITUNGEN

    YSLY-JZ 12X1, Steuerleitung m. numerierten Adern R100

    Rexel Artikelnr.: 1008696

    

     Meter

    Min: 100 Meter , Vielfaches  100 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Steuerleitung m. numerierten Adern Schnitt
Verwendung: als Mess-, Steuer- und Regelungsleitung für Verlegung in trockenen und feuchten Räumen für Datenübertragung bei Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Fertigungsstraßen, Verfahrenstechnik usw., d.h. in allen technischen Bereichen. Überall dort eingesetzt, wo Leistungen, Impulse, Daten oder Signale übertragen werden sollen. Hohe Flexibilität, mechanische Robustheit, thermische Beständigkeit und weitgehende Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Laugen, Fette, Chemikalien usw.
Aufbau: Ausführung in Anlehnung an VDE Entscheidung Nr. 41, VDE 0250, 0271, 0281 und 0293; feindrähtige, blanke Kupferlitze nach VDE 0295, PVC-Aderisolierung, Verseilung der Adern in konzentrischen Lagen
Außenmantel Material: PVC, Farbe: grau (vorzugsweise RAL 7001)
Aderkennzeichnung: Type
-OZ:
ohne grün/gelbe Ader, Adern schwarz mit Zahlenaufdruck
-JZ: eine grün/gelbe Ader, restliche Adern schwarz mit Zahlenaufdruck
-OB: ohne grün/gelbe Ader, Adern farbig nach DIN VDE 0293
-JB: eine grün/gelbe Ader, restliche Adern farbig nach DIN VDE 0293
Technische Daten: Betriebsspannung max. 500 V, Prüfspannung eff. 2000 V, Durchschlagspannung >5 kV, Isolationswiderstand mind. 20 MΩ/km
Temperaturbereich: bewegt -5 °C bis +80 °C, festverlegt -20 °C bis +80 °C, Transport + Lagerung -30 °C bis +80 °C
Mindestbiegeradius: bei fester Verlegung: 6 x Außendurchmesser, bei beweglichem Einsatz: 15 x Außendurchmesser
Cu-Basis € 150,-/100 kg

Metallzahl (Kupfer): 11,500 per 100 Meter


Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
YSLY-JZ 12X1, Steuerleitung m. numerierten Adern Schnitt

Kabel & Leitungen

YSLY-JZ 12X1, Steuerleitung m. numerierten Adern Schnitt

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BIZ 790011, VIERKANT PRESSZANGE 0,08 BIS 10 MM² + 16 MM²

BIZLINE

BIZ 790011, VIERKANT PRESSZANGE 0,08 BIS 10 MM² + 16 MM²

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

HICIAE18, Isolierte Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1qmm 8 mm Länge verzinnt rot

Newlec

HICIAE18, Isolierte Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1qmm 8 mm Länge verzinnt rot

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 100

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40...70 °C
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial PVC
Ader-Kennzeichnung Ziffern + grüngelb
Werkstoff der Aderisolation PVC
Ader-Zahl 12
Mantel-Farbe grau
Schirm über Verseilelement ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 Ja
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Flammwidrig VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Schirm über Verseilung ohne
Verseilelement Ader
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5...70 °C
Nennspannung U 500 V
 
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein
Außen-Ø ca. 10,6 mm
Aufmachung Schnitt
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m 0,7
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten ohne
Leiternennquerschnitt 1
Mit Schutzleiter Nein
Gewicht 195
Leiternennquerschnitt 1 mm²
Zolltarifnummer 85444995
Newlec Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe