Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.

Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Energiekabel
  4. Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung
  5. NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung T250
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung - NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung T250
Kabel & LeitungenHesteller Logo
Kabel & Leitungen

NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung T250

Rexel Artikelnr.: 
1008691
Produkt Type: 
NYM-J 5X16

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Kabelaufmachungen

Schnittware

oder
25 Meter
100 Meter
250 Meter
500 Meter
Fertige Aufmachung
Available Lengths
 Meter

Min: 250 Meter , Vielfaches  250 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels

Zubehör / Ähnliches

  • NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung R25

    KABEL & LEITUNGEN

    NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung R25

    Rexel Artikelnr.: 1055875

    

     Meter

    Min: 25 Meter , Vielfaches  25 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung T100

    KABEL & LEITUNGEN

    NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung T100

    Rexel Artikelnr.: 1040313

    

     Meter

    Min: 100 Meter , Vielfaches  100 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung T500

    KABEL & LEITUNGEN

    NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung T500

    Rexel Artikelnr.: 1037525

    

     Meter

    Min: 500 Meter , Vielfaches  500 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung Schnitt

    KABEL & LEITUNGEN

    NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung Schnitt

    Rexel Artikelnr.: 1124580

    

     Meter

    Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Kunststoffmantelleitung T250
VDE 0281, Teil 204
Verwendung: Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeigent, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, jedoch nicht im Erdbereich.
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Außenmantel Farbe: grau
Temperaturbereich: maximale Leitertemperatur 70 °C
Technische Daten: Nennspannung Uo/U = 300/500 V
Höchstzulässige Betriebsspannung: Drehstrom Uo/U = 575 V; Gleich- und Einphasenwechselstrom Uo/U - ungeerdet = 575 V - geerdet = 330 V; Prüfwechselspannung = 2000 V
Mindestbiegeradius: 6 x D (Leitungsdurchmesser)
Installationshinweis: Bei Verdrahtung in Leuchten, in denen der Anschlussbereich der Adern nicht vor UV-Strahlung und Wärme (hervorgerufen durch die Leuchtmittel) geschützt ist, muss grundsätzlich ein Schutzschlauch über die freigelegten Adern geschoben werden. Ansonsten tritt in Abhängigkeit von der Einschaltdauer eine Zersetzung der Isolierungen auf.
Cu-Basis € 150,-/100 kg

Metallzahl (Kupfer): 76,800 per 100 Meter


Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung T250

Kabel & Leitungen

NYM-J 5X16, Kunststoffmantelleitung T250

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BIZ 790234, Kraftseitenschneider 200 mm

BIZLINE

BIZ 790234, Kraftseitenschneider 200 mm

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

BIZ 700187, Profimesser 18 mm

BIZLINE

BIZ 700187, Profimesser 18 mm

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung
Mantelmaterial PVC
Max. zulässige Leitertemperatur 70 °C
Isolationserhalt nein
Bleimantel Nein
Außen-Ø ca. 23,4 mm
Ader-Kennzeichnung Farbe
Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig
Schirm Nein
Schutzhülle ohne
Flammwidrig ...nach VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5...70 °C
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Nennspannung U0 300 V
Beidraht Nein
Mantel-Farbe grau
Leiter-Material Kupfer
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein
 
Bewehrung/Armierung ohne
Ader-Zahl 5
Werkstoff der Aderisolation PVC
Nennspannung U 500 V
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40...70 °C
Leiterdurchmesser 4,11 mm
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m 1
Aufmachung T250
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca
Leiternennquerschnitt 16
Leiter-Oberfläche blank
Gewicht 1.340
Leiternennquerschnitt 16 mm²
Zolltarifnummer 85444991
Newlec Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe