Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Steuer & Regelgeräte
  4. Frequenzumrichter =< 1 kV
  5. 6SL32101PE218AL0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Frequenzumrichter =< 1 kV - 6SL3210-1PE21-8AL0, SINAMICS PM240-2, 3AC 380-480 V, 7,50 kW, IP20 / UL open type, FSB, A - 6SL32101PE218AL0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6SL3210-1PE21-8AL0, SINAMICS PM240-2, 3AC 380-480 V, 7,50 kW, IP20 / UL open type, FSB, A

Rexel Artikelnr.: 
2069496
Hersteller Nummer: 
6SL32101PE218AL0
EAN Code: 
4042948666074
Produkt Type: 
6SL3210-1PE21-8AL0

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Notwendiges Zubehör

  • 6SL3244-0BB13-1FA0, SINAMICS CU240E-2 PN-F

    SIEMENS

    6SL3244-0BB13-1FA0, SINAMICS CU240E-2 PN-F

    Rexel Artikelnr.: 2014778

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3243-0BB30-1HA3, SINAMICS CU230P-2 HVAC

    SIEMENS

    6SL3243-0BB30-1HA3, SINAMICS CU230P-2 HVAC

    Rexel Artikelnr.: 2935839

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3243-0BB30-1FA0, SINAMICS CU230P-2 PN

    SIEMENS

    6SL3243-0BB30-1FA0, SINAMICS CU230P-2 PN

    Rexel Artikelnr.: 2934833

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3243-0BB30-1PA3, SINAMICS CU230P-2 DP

    SIEMENS

    6SL3243-0BB30-1PA3, SINAMICS CU230P-2 DP

    Rexel Artikelnr.: 2925661

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3244-0BB12-1FA0, SINAMICS CU240E-2 PN

    SIEMENS

    6SL3244-0BB12-1FA0, SINAMICS CU240E-2 PN

    Rexel Artikelnr.: 2926394

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • 6SL3244-0BB12-1PA1, SINAMICS CU240E-2 DP

    SIEMENS

    6SL3244-0BB12-1PA1, SINAMICS CU240E-2 DP

    Rexel Artikelnr.: 2470874

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3255-0AA00-4CA1, SINAMICS Basic Operator Panel (BOP-2), IP55 / UL Type 12

    SIEMENS

    6SL3255-0AA00-4CA1, SINAMICS Basic Operator Panel (BOP-2), IP55 / UL Type 12

    Rexel Artikelnr.: 2878383

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3244-0BB12-1BA1, SINAMICS CU240E-2

    SIEMENS

    6SL3244-0BB12-1BA1, SINAMICS CU240E-2

    Rexel Artikelnr.: 2908786

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3244-0BB13-1BA1, SINAMICS CU240E-2 F

    SIEMENS

    6SL3244-0BB13-1BA1, SINAMICS CU240E-2 F

    Rexel Artikelnr.: 2900553

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3201-0BE21-8AA0, Bremswiderstand 75,00 Ohm 7,50 kW

    SIEMENS

    6SL3201-0BE21-8AA0, Bremswiderstand 75,00 Ohm 7,50 kW

    Rexel Artikelnr.: 2910611

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3203-0CE21-8AA0, Netzdrossel 22,3 A , 53,0 W

    SIEMENS

    6SL3203-0CE21-8AA0, Netzdrossel 22,3 A , 53,0 W

    Rexel Artikelnr.: 2910614

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3256-0AP00-0JA0, SINAMICS G120 Türmontagesatz IP54/UL, Typ 12

    SIEMENS

    6SL3256-0AP00-0JA0, SINAMICS G120 Türmontagesatz IP54/UL, Typ 12

    Rexel Artikelnr.: 2910704

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3252-0BB00-0AA0, Brake Relay fuer PM

    SIEMENS

    6SL3252-0BB00-0AA0, Brake Relay fuer PM

    Rexel Artikelnr.: 2925925

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3243-0BB30-1PA3, SINAMICS CU230P-2 DP

    SIEMENS

    6SL3243-0BB30-1PA3, SINAMICS CU230P-2 DP

    Rexel Artikelnr.: 2925661

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3244-0BB12-1FA0, SINAMICS CU240E-2 PN

    SIEMENS

    6SL3244-0BB12-1FA0, SINAMICS CU240E-2 PN

    Rexel Artikelnr.: 2926394

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3243-0BB30-1FA0, SINAMICS CU230P-2 PN

    SIEMENS

    6SL3243-0BB30-1FA0, SINAMICS CU230P-2 PN

    Rexel Artikelnr.: 2934833

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3243-0BB30-1HA3, SINAMICS CU230P-2 HVAC

    SIEMENS

    6SL3243-0BB30-1HA3, SINAMICS CU230P-2 HVAC

    Rexel Artikelnr.: 2935839

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3244-0BB13-1PA1, SINAMICS CU240E-2 DP-F

    SIEMENS

    6SL3244-0BB13-1PA1, SINAMICS CU240E-2 DP-F

    Rexel Artikelnr.: 2418046

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3202-0AE21-8CA0, Ausgangsdrossel 18,5 A, 0,0800 kW

    SIEMENS

    6SL3202-0AE21-8CA0, Ausgangsdrossel 18,5 A, 0,0800 kW

    Rexel Artikelnr.: 2014957

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • 6SL3210-1NE21-8AG1, SINAMICS PM230, 3AC 380-480 V, 7,50 kW, IP20 / UL open type, FSB, A

    SIEMENS

    6SL3210-1NE21-8AG1, SINAMICS PM230, 3AC 380-480 V, 7,50 kW, IP20 / UL open type, FSB, A

    Rexel Artikelnr.: 2429513

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Lehrvideo
 Anschlussbild
 Schaltbild
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Anschlussbild
 Schaltbild
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktvideo
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

SINAMICS PM240-2, 3AC 380-480 V, 7,50 kW, IP20 / UL open type, FSB, A
SINAMICS Power Module PM240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 5,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -10 bis +50°C, Leistung geringe Überlast: 7,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 291x 100x 165 (HxBxT), FSB Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.6 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 das ideale Power Module für Standard-Anwendungen im Maschinenbau für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Als Teil des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 (bestehend aus Leistungsteil, Steuerungseinheit, Bedienpanel), verfügen die Power Modules PM240-2 (Schutzart IP20) über einen Brems-Chopper (Vier-Quadranten-Applikationen) und sind für eine Vielzahl von Applikationen im allgemeinen Maschinenbau geeignet.Das Leistungsteil PM240-2 kann flexibel,je nach Applikationsumfang und Sicherheitsanforderung (beispielsweise STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM) mit verschiedenen Steuerungseinheiten (Control Units) kombiniert werden. In Kombination mit den Control Units CU230-2, CU240x-2 sowie CU250S-2 ergibt sich der funktionsfähige Frequenzumrichter SINAMICS G120. Das PM240-2 in Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank in einem Leistungsbereich von 0,55 kW bis zu 250 kW, sowie den drei Spannungsvarianten 200 V, 400 V und 690 V. Dabei stehen die Power Module ungefiltert oder mit integriertem Netzfilter Klasse A und in den sieben Baugrößen von FSA bis FSG zur Verfügung. Zur optimalen Abführung der Verlustwärme außerhalb des Schaltschranks, ist das Leistungsteil ebenfalls als Push-Through-Variante verfügbar. Die Baugrößen bieten darüber hinaus Safety Integrated. Aufgrund des robusten Designs können Leitungslängen bis zu 450 Meter (Baugröße FSF/FSG) erreicht werden. Zur EMV-gerechten Verdrahtung stehen Schirmbleche und Schirmanschlusssätze zur Verfügung.SINAMICS - einfach mein Antrieb.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Frequenzumrichter =< 1 kV
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 5,5 kW
Mit Bedienelement Nein
Art des Umrichters U-Umrichter
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Mit PC-Anschluss Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY -99.999
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich Nein
Einsatz im Industriebereich zulässig Ja
Höhe 292 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen USB -99.999
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Tiefe 165 mm
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Schutzart IP20
Max. Ausgangsfrequenz 550 Hz
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5 %
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 -99.999
Breite 100 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET -99.999
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Bremschopper integriert Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel -99.999
 
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige -99.999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 -99.999
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 -99.999
Unterstützt Protokoll für Modbus Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 7,5 kW
Ausgangsphasenzahl 3
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet -99.999
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Mit optischer Schnittstelle Nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet Nein
Netzfrequenz 50/60 Hz
Netzspannung 380...480 V
Nennausgangsstrom I2N 18 A
Eingangsphasenzahl 3
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10 %
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Schutzart (NEMA) 0
Netzspannung 380...480
Netzfrequenz 50/60 Hz
Zolltarifnummer 85044087
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
SCIP-Nummer ee9e37d3-e0f6-4419-894c-a80c242203da
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 6SL3244-0BB13-1FA0, SINAMICS CU240E-2 PN-F

    SIEMENS

    6SL3244-0BB13-1FA0, SINAMICS CU240E-2 PN-F

    Rexel Artikelnr.: 2014778

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3243-0BB30-1HA3, SINAMICS CU230P-2 HVAC

    SIEMENS

    6SL3243-0BB30-1HA3, SINAMICS CU230P-2 HVAC

    Rexel Artikelnr.: 2935839

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3243-0BB30-1FA0, SINAMICS CU230P-2 PN

    SIEMENS

    6SL3243-0BB30-1FA0, SINAMICS CU230P-2 PN

    Rexel Artikelnr.: 2934833

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3243-0BB30-1PA3, SINAMICS CU230P-2 DP

    SIEMENS

    6SL3243-0BB30-1PA3, SINAMICS CU230P-2 DP

    Rexel Artikelnr.: 2925661

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3244-0BB12-1FA0, SINAMICS CU240E-2 PN

    SIEMENS

    6SL3244-0BB12-1FA0, SINAMICS CU240E-2 PN

    Rexel Artikelnr.: 2926394

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3244-0BB13-1BA1, SINAMICS CU240E-2 F

    SIEMENS

    6SL3244-0BB13-1BA1, SINAMICS CU240E-2 F

    Rexel Artikelnr.: 2900553

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3244-0BB12-1BA1, SINAMICS CU240E-2

    SIEMENS

    6SL3244-0BB12-1BA1, SINAMICS CU240E-2

    Rexel Artikelnr.: 2908786

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3244-0BB12-1PA1, SINAMICS CU240E-2 DP

    SIEMENS

    6SL3244-0BB12-1PA1, SINAMICS CU240E-2 DP

    Rexel Artikelnr.: 2470874

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3246-0BA22-1BA0, SINAMICS CU250S-2 USS

    SIEMENS

    6SL3246-0BA22-1BA0, SINAMICS CU250S-2 USS

    Rexel Artikelnr.: 2431448

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3246-0BA22-1CA0, SINAMICS CU250S-2 CAN

    SIEMENS

    6SL3246-0BA22-1CA0, SINAMICS CU250S-2 CAN

    Rexel Artikelnr.: 2428968

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3244-0BB13-1PA1, SINAMICS CU240E-2 DP-F

    SIEMENS

    6SL3244-0BB13-1PA1, SINAMICS CU240E-2 DP-F

    Rexel Artikelnr.: 2418046

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3246-0BA22-1PA0, SINAMICS CU250S-2 DP

    SIEMENS

    6SL3246-0BA22-1PA0, SINAMICS CU250S-2 DP

    Rexel Artikelnr.: 2225035

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3246-0BA22-1FA0, SINAMICS CU250S-2 PN

    SIEMENS

    6SL3246-0BA22-1FA0, SINAMICS CU250S-2 PN

    Rexel Artikelnr.: 2014472

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3243-0BB30-1HA3, SINAMICS CU230P-2 HVAC

    SIEMENS

    6SL3243-0BB30-1HA3, SINAMICS CU230P-2 HVAC

    Rexel Artikelnr.: 2935839

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3244-0BB13-1BA1, SINAMICS CU240E-2 F

    SIEMENS

    6SL3244-0BB13-1BA1, SINAMICS CU240E-2 F

    Rexel Artikelnr.: 2900553

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6SL3244-0BB12-1BA1, SINAMICS CU240E-2

    SIEMENS

    6SL3244-0BB12-1BA1, SINAMICS CU240E-2

    Rexel Artikelnr.: 2908786

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe