3. Sensorik
  4. Einzelpositionsschalter
  5. 3SE52320HC05
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Einzelpositionsschalter - 3SE5232-0HC05, Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss - 3SE52320HC05
SiemensHesteller Logo
Siemens

3SE5232-0HC05, Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss

Rexel Artikelnr.: 
2080427
Hersteller Nummer: 
3SE52320HC05
EAN Code: 
4011209694170
Produkt Type: 
3SE5232-0HC05
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
Notwendiges Zubehör

  • 3SE5000-0AK00, Schwenkantrieb Kunststoff für Positionsschalter 3SE52 einstellbar, ohne Hebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AK00, Schwenkantrieb Kunststoff für Positionsschalter 3SE52 einstellbar, ohne Hebel

    Rexel Artikelnr.: 2374499
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
  • 3SE5000-0AD03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel, Form C, 10mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AD03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel, Form C, 10mm

    Rexel Artikelnr.: 2374494
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
  • 3SE5000-0AD04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52, Form C, Edelstahlrolle 10mm EN50047

    SIEMENS

    3SE5000-0AD04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52, Form C, Edelstahlrolle 10mm EN50047

    Rexel Artikelnr.: 2819234
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
  • 3SE5000-0AA81, Für Positionsschalter 3SE51/52 Federstange 200mm, Form D D=6mm mit Klemme

    SIEMENS

    3SE5000-0AA81, Für Positionsschalter 3SE51/52 Federstange 200mm, Form D D=6mm mit Klemme

    Rexel Artikelnr.: 2883259
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
  • 3SE5000-0AR04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 242,5mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AR04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 242,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2883260
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
  • 3SX5601-3SB54, Anschlussleitung mit M12 Buchse 4-polig, 3SE52 mit M12 Stecker 4-polig.

    SIEMENS

    3SX5601-3SB54, Anschlussleitung mit M12 Buchse 4-polig, 3SE52 mit M12 Stecker 4-polig.

    Rexel Artikelnr.: 2420528
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
  • 3SY3127, Zub. für Positionsschalter, Gerätestecker 4pol., M12 für M20x1,5 für 250V, 4A

    SIEMENS

    3SY3127, Zub. für Positionsschalter, Gerätestecker 4pol., M12 für M20x1,5 für 250V, 4A

    Rexel Artikelnr.: 2747538
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
  • 3SX9926, Kabelverschraubung Formstoff für Positionsschalter, M20x1,5 für Leitungsdurchm.

    SIEMENS

    3SX9926, Kabelverschraubung Formstoff für Positionsschalter, M20x1,5 für Leitungsdurchm.

    Rexel Artikelnr.: 2400989
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
  • 3SE5000-0AC30, Schutzkappe, Zubehör für Positionsschalter, nach EN50047

    SIEMENS

    3SE5000-0AC30, Schutzkappe, Zubehör für Positionsschalter, nach EN50047

    Rexel Artikelnr.: 2192989
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
  • 3SE5232-0BC05, Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss

    SIEMENS

    3SE5232-0BC05, Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2819700
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
  • 3SE5232-0LC05, Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss

    SIEMENS

    3SE5232-0LC05, Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2374502
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
 Masszeichnung
 Produktvideo
 Schaltbild
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Masszeichnung
 Produktvideo
 Schaltbild
 Montageanleitung
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
 360° Ansicht

Beschreibung



Beschreibung

Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss
Positionsschalter Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047, 31 mm Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5) 1S/1Ö Sprungkontakte integriert (nicht austauschbar) Kuppenstößel Form B Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen. Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme. Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab. Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich. Safety is a SIRIUS business.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
3SE5232-0HC05, Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss

Siemens

3SE5232-0HC05, Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


3SK1111-1AB30, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

Siemens

3SK1111-1AB30, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

3RT2016-1BB41, Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

Siemens

3RT2016-1BB41, Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1
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
Einzelpositionsschalter
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Beschichtung Gehäuse sonstige
Schutzart IP65
Zwangsöffnung Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Schaltfunktion Sprungschaltglied
Höhe des Sensors 33 mm
Breite des Sensors 31 mm
Länge des Sensors 75,7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6 A
Öffner 1
Schließer 1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 1
Ausgang elektronisch Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3 A
 
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige Nein
Betätigungselement Kuppenstößel
Gehäusebauform Quader
Gehäuse gemäß Norm Ja
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Ausführung der Schnittstelle ohne
Wechsler 0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...85 °C
Ausrichtung des Betätigungselements Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend Nein
Zolltarifnummer 85365080
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 3SE5000-0AR04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 242,5mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AR04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 242,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2883260
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
  • 3SE5000-0AE11, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Metallhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AE11, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Metallhebel

    Rexel Artikelnr.: 2908713
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
  • 3SE5000-0AF11, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AF11, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

    Rexel Artikelnr.: 2904256
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
  • 3SE5000-0AR02, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 142,5mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AR02, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 142,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2897157
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
  • 3SE5000-0AB01, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Einfachstößel aus Edelstahl, EN50041

    SIEMENS

    3SE5000-0AB01, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Einfachstößel aus Edelstahl, EN50041

    Rexel Artikelnr.: 2887457
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
  • 3SE5000-0AR03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 76mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AR03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 76mm

    Rexel Artikelnr.: 2874702
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
  • 3SE5000-0AD04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52, Form C, Edelstahlrolle 10mm EN50047

    SIEMENS

    3SE5000-0AD04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52, Form C, Edelstahlrolle 10mm EN50047

    Rexel Artikelnr.: 2819234
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
  • 3SE5000-0AF12, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AF12, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

    Rexel Artikelnr.: 2374506
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
  • 3SE5000-0AE10, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Metallhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AE10, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Metallhebel

    Rexel Artikelnr.: 2374505
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
  • 3SE5000-0AE12, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Edelstahlhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AE12, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Edelstahlhebel

    Rexel Artikelnr.: 2374496
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
  • 3SE5000-0AF10, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AF10, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

    Rexel Artikelnr.: 2374498
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
  • 3SE5000-0AK00, Schwenkantrieb Kunststoff für Positionsschalter 3SE52 einstellbar, ohne Hebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AK00, Schwenkantrieb Kunststoff für Positionsschalter 3SE52 einstellbar, ohne Hebel

    Rexel Artikelnr.: 2374499
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
  • 3SE5000-0AD10, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel 10mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AD10, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel 10mm

    Rexel Artikelnr.: 2374504
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
  • 3SE5000-0AD03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel, Form C, 10mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AD03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel, Form C, 10mm

    Rexel Artikelnr.: 2374494
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
  • 3SE5000-0AF13, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AF13, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

    Rexel Artikelnr.: 2192996
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
  • 3SE5000-0AD11, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel mit Edelstahlrolle 10mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AD11, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel mit Edelstahlrolle 10mm

    Rexel Artikelnr.: 2014729