Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. SPS-Grundgerät
  5. TM251MESE
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
SPS-Grundgerät - TM251MESE, SPS-Steuerung, Modicon M251, 2x Ethernet, Modbus, 24 VDC - TM251MESE
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

TM251MESE, SPS-Steuerung, Modicon M251, 2x Ethernet, Modbus, 24 VDC

Rexel Artikelnr.: 
2144917
Hersteller Nummer: 
TM251MESE
EAN Code: 
3606480648878
Produkt Type: 
TM251MESE

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • TCSXCNAMUM3P, Programmierkabel, Modicon, USB-A/USB mini, Länge 3 m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    TCSXCNAMUM3P, Programmierkabel, Modicon, USB-A/USB mini, Länge 3 m

    Rexel Artikelnr.: 2494588

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • TMAM2, Montageset, Modicon M221/TM3, für Einbau auf Montageplatte

    SCHNEIDER ELECTRIC

    TMAM2, Montageset, Modicon M221/TM3, für Einbau auf Montageplatte

    Rexel Artikelnr.: 2562917

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • TMASD1, Speicherkarte, Modicon M2xx, 256 MB, für SPS-Steuerungen

    SCHNEIDER ELECTRIC

    TMASD1, Speicherkarte, Modicon M2xx, 256 MB, für SPS-Steuerungen

    Rexel Artikelnr.: 2562919

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklaerung
 Zertifikat
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

SPS-Steuerung, Modicon M251, 2x Ethernet, Modbus, 24 VDC
SPS-Steuerung Modicon M251 mit 22ns / boolsche Anweisung für die Automatisierung von modularen, leistungsfähigen und vernetzten industriellen Maschinen. Ein geschalteter Ethernet-Dual-Port-Switch, ein Ethernet-Port, jeweils mit RJ45-Buchse. Für EtherNet/IP Adapter/Originator und Modbus TCP Client/Server, I/O Scanner, UDP, TCP, SQL Client, SNMP Client/Server V1/V2, OPC UA Server, SNTP Client, DNS Client sowie Webserver. Eine RS485/RS232-Schnittstelle mit RJ45-Buchse und eine RS485-Schnittstelle mit Schraubklemmleiste für Modbus ASCII/RTU Master/Slave, ASCII character string. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VDC. 54MB integrierter RAM-Speicher und 128MB Flash-Speicher. Ausgestattet mit einem Steckplatz für SD-Karte, einem USB-mini-B-Port zur Programmierung, einem Run/Stop-Schalter und QR-Code für direkten Zugriff auf technische Dokumentation. Lokale und dezentrale E/A-Erweiterung mit Modicon TM3/TM5 E/A-System. Programmierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert (Download über www.se.com). SPS-Programmierung nach IEC 61131-3 in den Programmiersprachen Strukturierter Text (ST), Funktionsblockdiagramm (FBD/CFC) Anweisungsliste (AWL), Kontaktplan (KOP) oder Ablaufsprache (SFC) auf Basis von CODESYS V3. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel. Zertifiziert nach CE, cULus Listing Mark, C-Tick, CSA, EAC, LR, ABS, DNV-GL, ODVA, Achilles.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
TM251MESE, SPS-Steuerung, Modicon M251, 2x Ethernet, Modbus, 24 VDC

Schneider Electric

TM251MESE, SPS-Steuerung, Modicon M251, 2x Ethernet, Modbus, 24 VDC

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Schneider Electric

BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
SPS-Grundgerät
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Programmspeichererweiterung möglich Ja
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 3
Anzahl der digitalen Eingänge 0
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Funkstandard GSM Nein
Höhe 90 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1
Anzahl der digitalen Ausgänge 0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Tiefe 95 mm
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz 85...264 V
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1
Versorgungsspannung AC 60 Hz 85...264 V
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Ja
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Ausführung modular
Mit optischer Schnittstelle Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren 0
Funkstandard GPRS Nein
Anzahl der analogen Ausgänge 0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Speicherart NVRAM
Systemkomponente Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Breite 54 mm
Speichergröße 64.000
 
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
IO-Link Master Nein
Redundanzfähigkeit Nein
Anzahl der Relaisausgänge 0
Funkstandard Bluetooth Nein
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Rack-Montage möglich Nein
Versorgungsspannung DC 19,2...28,8 V
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) 0,022 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Wand-/Direktmontage möglich Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
SIL nach IEC 61508 ohne
Anzahl der analogen Eingänge 0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Mit Display Nein
Fronteinbau möglich Nein
Unterstützt Protokoll für IEC 60870 Nein
Unterstützt Protokoll für DNP3 Nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet Nein
LTE Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) Nein
Zolltarifnummer 85371091
Newlec Nein
Herkunftsland Indonesien
SCIP-Nummer ff154f22-e293-42d7-8da4-708f6686d77f
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • TM3XTRA1, Busverlängerungsmodul, Modicon TM3, Sender

    SCHNEIDER ELECTRIC

    TM3XTRA1, Busverlängerungsmodul, Modicon TM3, Sender

    Rexel Artikelnr.: 2144915

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • TM3XREC1, Busverlängerungsmodul, Modicon TM3, Empfänger

    SCHNEIDER ELECTRIC

    TM3XREC1, Busverlängerungsmodul, Modicon TM3, Empfänger

    Rexel Artikelnr.: 2144901

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe