Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7193-6BP00-0BA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2B
Rexel Artikelnr.: 2910594
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP40-0DA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12D/T
Rexel Artikelnr.: 2910600
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP20-0DA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2D
Rexel Artikelnr.: 2910598
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP40-0BA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12B/T
Rexel Artikelnr.: 2910599
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP20-0BA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2B
Rexel Artikelnr.: 2910597
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6KA00-3AA0, SIMATIC ET 200SP mechanisches Kodierelement Typ A, VPE 20 VPE 20
Rexel Artikelnr.: 2063149
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP40-0DA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12D/T
Rexel Artikelnr.: 2910600
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP40-0BA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12B/T
Rexel Artikelnr.: 2910599
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP20-0DA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2D
Rexel Artikelnr.: 2910598
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP20-0BA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2B
Rexel Artikelnr.: 2910597
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP00-0DA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D
Rexel Artikelnr.: 2910596
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP00-0BA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2B
Rexel Artikelnr.: 2910594
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP00-0BA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+2B/T
Rexel Artikelnr.: 2910595
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP00-0DA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+2D/T
Rexel Artikelnr.: 2904251
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Eingang, Widerstandsthermometer |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
2
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Eingang, Strom |
Nein
|
| Eingang, Thermoelement |
Nein
|
| Ausgang, Strom |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Ausgang, Spannung |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Tiefe |
58 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Schutzart |
IP20
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Breite |
15 mm
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
0 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
0 V
|
| Ausgangssignal konfigurierbar |
Ja
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Eingang, Widerstand |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Analoge Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Analoge Ausgänge konfigurierbar |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Eingang, Spannung |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Höhe |
73 mm
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| SIL nach IEC 61508 |
3
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Eingangssignal konfigurierbar |
Nein
|
| Auflösung der Analogausgänge |
16 bit
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Steckanschluss
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
0
|
| Zolltarifnummer |
85389091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SIEMENS
6ES7193-6KA00-3AA0, SIMATIC ET 200SP mechanisches Kodierelement Typ A, VPE 20 VPE 20
Rexel Artikelnr.: 2063149
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.