Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
BMXRMS004GPF, Modicon M580 SD-Speicherkarte, 4 GB, optional
Rexel Artikelnr.: 2623481
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
|---|---|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
512
|
| Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A |
2.048
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Höhe |
134,6 mm
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
1
|
| Systemkomponente |
Nein
|
| Tiefe |
130,3 mm
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Speichergröße |
8.000
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Kategorie nach EN 954-1 |
1
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC/DC
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Breite |
64,6 mm
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Ja
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Ausführung |
modular
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
2.048
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A |
512
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
32
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
2.048
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
512
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,1 ms
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
3
|
| Speicherart |
NVRAM
|
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Mit Display |
Ja
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 |
Nein
|
| LTE |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DNP3 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.