Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
HAGER
LFF6011069016, Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (40,60)x110 mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2330101
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6011069016, Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x110 mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2330161
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LFF6011039016, Außeneck LF/LFF/LFH 60x110mm vweiß
Rexel Artikelnr.: 2330225
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LFF6011059016, Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110 mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2330351
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LFF6011049016, Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110 mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2330354
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6011059016, Flachwinkel LF/FB 60x110mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2475672
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6011049016, Inneneck zu LF/FB 60x110mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2475745
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6011089016, T-Stück LF/LFH/FB 60x110mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2330281
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6011039016, Außeneck zu LF/FB 60x110mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2475818
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
M7224, Kupplung halogenfrei zu LF/LFH Höhe 60mm
Rexel Artikelnr.: 2632196
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
M5429, Klammer halogenfrei zu LF/LFE/LFH OT 110
Rexel Artikelnr.: 2823715
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
MH2026, Trennwand Leitungsführungskanal C-Profil, Kunststoff halogenfrei, LxH 60x60mm
Rexel Artikelnr.: 2935163
Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leitungsführungskanal |
|
| Transparent |
Nein
|
|---|---|
| Ausführung Deckel |
lose
|
| Länge |
2.000 mm
|
| Lieferung auf Rolle |
Nein
|
| Anzahl der steckbaren Trennwände |
3
|
| Anzahl der festen Trennwände |
0
|
| Farbe |
weiß
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Mit Schutzfolie |
Nein
|
| Geeignet für Funktionserhalt |
Nein
|
| Höhe |
60 mm
|
| Werkstoffgüte |
ABS
|
| Nutzbarer Querschnitt |
5.460 mm²
|
| RAL-Nummer |
9.016
|
| Vorprägungen |
Nein
|
| Befestigungsart |
Bodenlochung
|
|---|---|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Farbe |
verkehrsweiß
|
| Breite |
110 mm
|
| Mit Kabelhalteklammer |
Nein
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Mit Kanalverbinder |
Ja
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Schutzart |
IP30
|
| Einsatztemperatur |
-5...90 °C
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
39259020
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.