Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Der Controller PFC200 ist eine kompakte Steuerung an dem modularen WAGO I/O System. Neben den Netzwerk- und Feldbus-Schnittstellen unterstützt er Digitaleingangs-/-ausgangsmodule und Analogeingangs-/-ausgangsmodule sowie Sondermodule der Serien 750/753.
Die vier ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung in Linientopologie.
Ein integrierter Webserver stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen über den PFC200 zur Verfügung.
Typische Anwendungen finden sich für den PFC200 neben der Prozessindustrie und der Gebäudeautomation im Bereich des klassischen Maschinen- und Anlagenbaus, wie beispielsweise in Verpackungs-, Abfüll-, Textil-, Fertigungs-, Metall- und Holzverarbeitungsmaschinen oder -anlagen.
Vorteile:
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Breite |
112 mm
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Höhe |
64,7 mm
|
| Speicherart |
RAM
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
4
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Speichergröße |
32.768
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
0
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
| IO-Link Master |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren |
0
|
| Tiefe |
100 mm
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Mit Display |
Nein
|
| LTE |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
1
|
| Unterstützt Protokoll für DNP3 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
4df9c4c7-cff7-44cd-8774-69b5599f3d8e
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.