2. Gebäudetechnik
  3. Aktive Komponenten
  4. Netzwerk Switch
  5. 6GK52062GS002AC2
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Netzwerk Switch - 6GK5206-2GS00-2AC2, SCALANCE XC206-2SFP G, managed Layer 2 Switch, 6x RJ45, 2x SFP - 6GK52062GS002AC2
SiemensHesteller Logo
Siemens

6GK5206-2GS00-2AC2, SCALANCE XC206-2SFP G, managed Layer 2 Switch, 6x RJ45, 2x SFP

Rexel Artikelnr.: 
2432698
Hersteller Nummer: 
6GK52062GS002AC2
EAN Code: 
4047622614273
Produkt Type: 
6GK5206-2GS00-2AC2
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
  • 6XV1812-8A, Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig

    SIEMENS

    6XV1812-8A, Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig

    Rexel Artikelnr.: 2427206

    

     Meter

    Min: 20 Meter , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6XV1843-5EH10-0CA0, Fiber Optic Multimode Cord SC/LC, 50/125, 1xSC Duplex- 1xLC Duplex-Stecker, 1m

    SIEMENS

    6XV1843-5EH10-0CA0, Fiber Optic Multimode Cord SC/LC, 50/125, 1xSC Duplex- 1xLC Duplex-Stecker, 1m

    Rexel Artikelnr.: 2430217
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
  • 6GK1901-1BB10-2AE0, IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 50 St.

    SIEMENS

    6GK1901-1BB10-2AE0, IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 50 St.

    Rexel Artikelnr.: 2795879

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6GK1901-1BB50-0AA0, IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports

    SIEMENS

    6GK1901-1BB50-0AA0, IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports

    Rexel Artikelnr.: 2429416
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
  • 6GK5992-1AP00-8AA0, Stecktransceiver SFP992-1LH+, 1x 1000 Mbit/s LC, SM Glas, bis 70 km

    SIEMENS

    6GK5992-1AP00-8AA0, Stecktransceiver SFP992-1LH+, 1x 1000 Mbit/s LC, SM Glas, bis 70 km

    Rexel Artikelnr.: 2431412
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
  • 6GK1900-0AB10, C-PLUG (0AB10), Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch

    SIEMENS

    6GK1900-0AB10, C-PLUG (0AB10), Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch

    Rexel Artikelnr.: 2431397
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
  • 6GK5980-1DB10-0AA5, Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 4-polig für Spannungsvers., DC 24 V

    SIEMENS

    6GK5980-1DB10-0AA5, Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 4-polig für Spannungsvers., DC 24 V

    Rexel Artikelnr.: 2428944

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6GK5980-4AA00-0AA5, Befestigungsschraube zur Montage von SCALANCE X /W auf S7-1500/S7-300 Profilsch.

    SIEMENS

    6GK5980-4AA00-0AA5, Befestigungsschraube zur Montage von SCALANCE X /W auf S7-1500/S7-300 Profilsch.

    Rexel Artikelnr.: 2432722
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
  • 6GK5980-3BB00-0AA5, Serial Cable RJ11/RS232, vorkonfektioniertes serielles Kabel, Ersatzteil

    SIEMENS

    6GK5980-3BB00-0AA5, Serial Cable RJ11/RS232, vorkonfektioniertes serielles Kabel, Ersatzteil

    Rexel Artikelnr.: 2427596
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
  • 6GK5992-1AQ00-8AA0, Stecktransceiver SFP992-1ELH, 1x 1000 Mbit/s LC, SM Glas, max. 120 km

    SIEMENS

    6GK5992-1AQ00-8AA0, Stecktransceiver SFP992-1ELH, 1x 1000 Mbit/s LC, SM Glas, max. 120 km

    Rexel Artikelnr.: 2427590
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
  • 6GK5980-0BB10-0AA5, Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 2-polig für Spannungsvers., DC 24 V

    SIEMENS

    6GK5980-0BB10-0AA5, Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 2-polig für Spannungsvers., DC 24 V

    Rexel Artikelnr.: 2418021

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6GK5992-1AL00-8RA0, Stecktransceiver SFP992-1BXMR, 1x 1000 Mbit/s LC, MM Glas, max. 500 m

    SIEMENS

    6GK5992-1AL00-8RA0, Stecktransceiver SFP992-1BXMR, 1x 1000 Mbit/s LC, MM Glas, max. 500 m

    Rexel Artikelnr.: 2418029
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
  • 6GK5992-1AN00-8AA0, Stecktransceiver SFP992-1LH, 1x 1000 Mbit/s LC, SM Glas, max. 40 km

    SIEMENS

    6GK5992-1AN00-8AA0, Stecktransceiver SFP992-1LH, 1x 1000 Mbit/s LC, SM Glas, max. 40 km

    Rexel Artikelnr.: 2422762
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
  • 6GK5992-1AL00-8TA0, Stecktransceiver SFP992-1BXMT, 1x 1000 Mbit/s LC, MM Glas, max. 500 m

    SIEMENS

    6GK5992-1AL00-8TA0, Stecktransceiver SFP992-1BXMT, 1x 1000 Mbit/s LC, MM Glas, max. 500 m

    Rexel Artikelnr.: 2422901
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
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 360° Ansicht
 Schaltbild
 Montageanleitung
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)

Beschreibung



Beschreibung

SCALANCE XC206-2SFP G, managed Layer 2 Switch, 6x RJ45, 2x SFP
SCALANCE XC206-2SFP G managebarer Layer 2 IE Switch, IEC 62443-4-2 zertifiziert, 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports,2x 1000 Mbit/s SFP, 1xKonsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, Temp.-Bereich-40°C bis +70°C, Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN ,...), PROFINET IO-Device, Ethernet/IP-konform, C-PLUG Schacht,. IEEE 1588v2 PTP SCALANCE XC206-2SFP G, managed Layer 2 Switch, 6x RJ45, 2x SFP. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XC206-2SFP bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XC206-2SFP wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
6GK5206-2GS00-2AC2, SCALANCE XC206-2SFP G, managed Layer 2 Switch, 6x RJ45, 2x SFP

Siemens

6GK5206-2GS00-2AC2, SCALANCE XC206-2SFP G, managed Layer 2 Switch, 6x RJ45, 2x SFP

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Schneider Electric

BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1
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
Netzwerk Switch
Anzahl der sonstigen Ports 0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0
Breite 60 mm
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports 0
Höhe 147 mm
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports 0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports 0
Managebar Ja
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports 0
Tiefe 125 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches 0
Layer 2 Ja
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0
 
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports 0
Montageart Hutschiene
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports 0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports 0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports 0
Anzahl der PoE-Ports 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 6
Layer 3 Nein
Schutzart IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 Nein
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 Nein
Zolltarifnummer 85176200
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 4328bce2-f6f9-4af9-877f-cfe5f1d9968e
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort  Erweiterung 500 qm

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Erweiterung 500 qm

    Rexel Artikelnr.: 5063029
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
  • Dienstleistung 20001596, WLAN Planung Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001596, WLAN Planung Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    Rexel Artikelnr.: 5063030
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
  • Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm

    Rexel Artikelnr.: 5063035
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
  • Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    Rexel Artikelnr.: 5063038