Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
ABL EMOBILITY
CONFCAB, Konfigurationskit für ABL-Ladestationen
Rexel Artikelnr.: 2941039
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
EMH9999, Betonfertigfundament für Stelen POLEM4 und POLEMH1/2/3
Rexel Artikelnr.: 2236524
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
1W0001, Montageplatte für Wallbox eMH1 mit Schlüsselschalter und Kabelaufhängung
Rexel Artikelnr.: 2281606
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
CABHOLD, Ladekabelhalterung mit integrierter Typ2-Ladesteckeraufnahme
Rexel Artikelnr.: 9013880
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
WHEMH10, Montageplatte für Wallbox eMH1 mit Kabelaufhängung-WHEMH10
Rexel Artikelnr.: 2236532
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
LAKK2K1, Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1
Rexel Artikelnr.: 2236519
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
WPR12, Wetterschutzdach für Wallbox eMH1/eMH2, RAL 9011, 142x395x225 mm
Rexel Artikelnr.: 9013888
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Ladestation E-Mobility |
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS |
0
|
|---|---|
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO |
0
|
| Anzahl der Ladesteckdosen GB |
0
|
| Ausführung Anschluss Anlagenseite |
3-phasig
|
| Mit Leitungsschutzschalter |
Nein
|
| Schutzart |
IP54
|
| Mit Lastmanagement |
Nein
|
| Mit Energiezähler |
Nein
|
| Funktion Zugangskontrolle |
Nein
|
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC |
0
|
| Max. Leistung pro Ladepunkt |
11 kW
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 |
0
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS |
0
|
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 |
0
|
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) |
Nein
|
| Höhe |
272 mm
|
| Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) |
0
|
| Anzahl der FI-Schalter Typ B |
0
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle |
Nein
|
| Anzahl der Haushaltssteckdosen |
0
|
| Breite |
221 mm
|
| Montageart |
Wandmontage
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 |
1
|
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 |
0
|
| Anzahl der FI-Schalter Typ A |
0
|
| Anzahl der Ladepunkte |
1
|
| Tiefe |
116 mm
|
| Nennanschlussleistung |
11 kW
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| DC-Fehlerstromerkennung |
Ja
|
| Mit Display |
Nein
|
|---|---|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Länge des Ladekabels |
6,35 m
|
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC |
0
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 5G |
Nein
|
| Mit Schlüsselschalter |
Nein
|
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung |
Ja
|
| Bedienung und Konfiguration über App |
Nein
|
| Vernetzbar als Extender |
Ja
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nein
|
| LTE |
Nein
|
| Mit integriertem RFID-Kartenleser |
Nein
|
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement |
Ja
|
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler |
Nein
|
| Vernetzbar als Master |
Nein
|
| Statisches Lastmanagement integriert |
Nein
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt |
2,5...13 mm²
|
| Eichrechtskonform |
Nein
|
| Vernetzbar über WLAN |
Nein
|
| Vernetzbar über LAN |
Nein
|
| NFC (Near Field Communication) |
Nein
|
| Backend mitgeliefert |
Nein
|
| Export der Ladehistorie |
Nein
|
| Eingangsspannung |
230...400 V
|
| Frequenz |
50 Hz
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.