Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Der Controller PFC200 ist eine kompakte Steuerung an dem modularen WAGO I/O System. Neben den Netzwerk- und Feldbus-Schnittstellen unterstützt er digitale und analoge Module sowie Sondermodule der Serien 750/753.
Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung in Linientopologie.
Ein integrierter Webserver stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen über den PFC200 zur Verfügung.
Typische Anwendungen finden sich für den PFC200 neben der Prozessindustrie und der Gebäudeautomatisierung im Bereich des klassischen Maschinen- und Anlagenbaus, wie beispielsweise in Verpackungs-, Abfüll-, Textil-, Fertigungs-, Metall- und Holzverarbeitungsmaschinen oder -anlagen.
Vorteile:
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Speichergröße |
32.768
|
|---|---|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| Mit Display |
Nein
|
| Speicherart |
RAM
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
0
|
|---|---|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Höhe |
64,7 mm
|
| Tiefe |
100 mm
|
| Breite |
78,6 mm
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DNP3 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| LTE |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
5e1c141c-330b-4a42-aa85-5517c3dccfac
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.