Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7516-3AP03-0AB0, SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP
Rexel Artikelnr.: 2053812
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Breite |
70 mm
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Höhe |
147 mm
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Speichergröße |
6.000
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,01 ms
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Tiefe |
129 mm
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Mit Display |
Ja
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
2
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Ausführung |
modular
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Speicherart |
sonstige
|
| LTE |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SIEMENS
6ES7954-8LT03-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2431350
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.