Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7515-2AN03-0AB0, SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN
Rexel Artikelnr.: 2053811
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7954-8LT03-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2431350
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
|---|---|
| Tiefe |
129 mm
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
0
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Ausführung |
modular
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Breite |
70 mm
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
2
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Speicherart |
sonstige
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Mit Display |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,03 ms
|
| Speichergröße |
3.500
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Höhe |
147 mm
|
| LTE |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SIEMENS
6ES7954-8LT03-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2431350
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7954-8LT03-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2431350
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.