Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
ABL EMOBILITY
EMC9994, Sockel für Ladesäulen eMC3, Einbausockel 100 mm
Rexel Artikelnr.: 2481601
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
EMC9996, Sockel für Ladesäulen eMC3, Einbausockel 160 mm-EMC9996
Rexel Artikelnr.: 2481584
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
LAKK2K1, Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1
Rexel Artikelnr.: 2236519
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
EMC9998, Sockel für Ladesäulen eMC2, Einbausockel 160 mm
Rexel Artikelnr.: 2236523
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
EMC9999, Betonfertigfundament für Ladesäulen eMC2/eMC3
Rexel Artikelnr.: 2236521
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
EMC9997, Sockel für Ladesäulen eMC2, Einbausockel 100 mm
Rexel Artikelnr.: 2236531
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
CONFCAB, Konfigurationskit für ABL-Ladestationen
Rexel Artikelnr.: 2941039
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
3P4412, Ladesäule eMC3 eichrechtskonform, 2 x 22kW, 2x Typ 2 Steckdose, Controller, HAK
Rexel Artikelnr.: 2481604
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
3P4435, Ladesäule eMC3 eichrechtskonform, 2x 22kW, 2x Typ 2 Steckdose, Controller
Rexel Artikelnr.: 2691711
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Ladestation E-Mobility |
|
| Anzahl der FI-Schalter Typ A |
0
|
|---|---|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Anzahl der Haushaltssteckdosen |
0
|
| Nennanschlussleistung |
44 kW
|
| Mit Energiezähler |
Ja
|
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 |
2
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 |
0
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 |
0
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Stahl
|
| Ausführung Anschluss Anlagenseite |
3-phasig
|
| Anzahl der FI-Schalter Typ B |
2
|
| Mit Lastmanagement |
Ja
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS |
0
|
| Montageart |
Bodenbefestigung
|
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 |
0
|
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC |
0
|
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC |
0
|
| Anzahl der Ladesteckdosen GB |
0
|
| Schutzart |
IP44
|
| Höhe |
1.661 mm
|
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS |
0
|
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO |
0
|
| Funktion Zugangskontrolle |
Ja
|
| Max. Leistung pro Ladepunkt |
22 kW
|
| Anzahl der Ladepunkte |
2
|
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) |
Nein
|
| Tiefe |
220 mm
|
| Breite |
590 mm
|
| Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) |
0
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle |
Ja
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Vernetzbar über WLAN |
Ja
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
|---|---|
| Mit Display |
Ja
|
| Länge des Ladekabels |
0 m
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Mit Leitungsschutzschalter |
Ja
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Eichrechtskonform |
Ja
|
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler |
Ja
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt |
2,5...70 mm²
|
| Mit Schlüsselschalter |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 5G |
Nein
|
| Backend mitgeliefert |
Nein
|
| Mit integriertem RFID-Kartenleser |
Ja
|
| Bedienung und Konfiguration über App |
Nein
|
| Vernetzbar als Master |
Nein
|
| Eingangsspannung |
230...400 V
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nein
|
| Statisches Lastmanagement integriert |
Ja
|
| Export der Ladehistorie |
Nein
|
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation |
Nein
|
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung |
Ja
|
| DC-Fehlerstromerkennung |
Ja
|
| Vernetzbar als Extender |
Ja
|
| LTE |
Nein
|
| Vernetzbar über LAN |
Ja
|
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement |
Ja
|
| NFC (Near Field Communication) |
Nein
|
| Frequenz |
50 Hz
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
ABL EMOBILITY
EMC9994, Sockel für Ladesäulen eMC3, Einbausockel 100 mm
Rexel Artikelnr.: 2481601
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
EMC9996, Sockel für Ladesäulen eMC3, Einbausockel 160 mm-EMC9996
Rexel Artikelnr.: 2481584
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
EMC9994, Sockel für Ladesäulen eMC3, Einbausockel 100 mm
Rexel Artikelnr.: 2481601
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABL EMOBILITY
EMC9996, Sockel für Ladesäulen eMC3, Einbausockel 160 mm-EMC9996
Rexel Artikelnr.: 2481584
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.