3. Schütze & Relais
  4. Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  5. 3RT20152BB41
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom - 3RT2015-2BB41, Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss - 3RT20152BB41
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RT2015-2BB41, Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

Rexel Artikelnr.: 
2869404
Hersteller Nummer: 
3RT20152BB41
EAN Code: 
4011209785243
Produkt Type: 
3RT2015-2BB41
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
  • 3RH2911-2XA40-0MA0, Hilfsschalter 4S, stromb.: 1S, 1S, 1S, 1S

    SIEMENS

    3RH2911-2XA40-0MA0, Hilfsschalter 4S, stromb.: 1S, 1S, 1S, 1S

    Rexel Artikelnr.: 2927210
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
  • 3RH2911-2XA22-0MA0, Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S

    SIEMENS

    3RH2911-2XA22-0MA0, Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S

    Rexel Artikelnr.: 2928337
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
  • 3RH2911-2HA31, Hilfsschalter 3S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-2HA31, Hilfsschalter 3S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2926286
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
  • 3RH2911-2FA40, Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-2FA40, Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2923317
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
  • 3RH2911-2XA31-0MA0, Hilfsschalter 3S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1S, 1S

    SIEMENS

    3RH2911-2XA31-0MA0, Hilfsschalter 3S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1S, 1S

    Rexel Artikelnr.: 2927208
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
  • 3RH2911-2DA11, Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S00

    SIEMENS

    3RH2911-2DA11, Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S00

    Rexel Artikelnr.: 2919181
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
  • 3RA2913-2BB2, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung

    SIEMENS

    3RA2913-2BB2, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung

    Rexel Artikelnr.: 2919170
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
  • 3RH2911-2FA22, Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S

    SIEMENS

    3RH2911-2FA22, Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S

    Rexel Artikelnr.: 2883179
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
  • 3RH2911-2HA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-2HA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2868939
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
  • 3RT2916-1CB00, Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

    SIEMENS

    3RT2916-1CB00, Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

    Rexel Artikelnr.: 2867083
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
  • 3RH2911-2HA11, Hilfsschalter 1S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-2HA11, Hilfsschalter 1S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2897178
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
  • 3RT2916-1LM00, Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit LED, DC 24-70V

    SIEMENS

    3RT2916-1LM00, Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit LED, DC 24-70V

    Rexel Artikelnr.: 2878907
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
  • 3RA2816-0EW20, Funktionsmodul Stern-Dreieck bestehend aus Basismodul und 2 Koppelmodulen

    SIEMENS

    3RA2816-0EW20, Funktionsmodul Stern-Dreieck bestehend aus Basismodul und 2 Koppelmodulen

    Rexel Artikelnr.: 2859224
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
  • 3RT2916-1BB00, Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

    SIEMENS

    3RT2916-1BB00, Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

    Rexel Artikelnr.: 2859553
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
  • 3RT2015-2BB44-3MA0, Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RT2015-2BB44-3MA0, Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2883202
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
  • 3RT2015-1BB41, Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

    SIEMENS

    3RT2015-1BB41, Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2850128
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
  • 3RT2015-2UB41, Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RT2015-2UB41, Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2518718
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
 Masszeichnung
 Anschlussbild
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Anschlussbild
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 360° Ansicht
 Schaltbild
 Produktvideo
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Lehrvideo
 Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 S, Federzuganschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren. Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
3RT2015-2BB41, Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

Siemens

3RT2015-2BB41, Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


3RV2011-1DA20, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 42A

Siemens

3RV2011-1DA20, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 42A

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

3RA2911-2AA00, Verbindungsbaustein, elektr. und mechanisch für 3RV2011 und 3RT201.

Siemens

3RA2911-2AA00, Verbindungsbaustein, elektr. und mechanisch für 3RV2011 und 3RT201.

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1
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
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Spannungsart zur Betätigung DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 18 A
Leistung 3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 7 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V 3 kW
Höhe 70 mm
Breite 45 mm
 
Bemessungsbetriebsleistung NEMA 2,20649625 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 6,5 A
Schließer 3
Öffner 0
Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss
Tiefe 73 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz 690 V
Betriebsspannung AC 50 Hz 690 V
Zolltarifnummer 85364190