Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7953-8LJ31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 512 KB für S7-300/C7/ET 200
Rexel Artikelnr.: 2146997
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7953-8LF31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 64 KB für S7-300/C7/ET 200
Rexel Artikelnr.: 2146996
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7953-8LG31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 128 KB für S7-300/C7/ET 200
Rexel Artikelnr.: 2147270
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7953-8LP31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 8 MB für S7-300/C7/ET 200
Rexel Artikelnr.: 2931381
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7953-8LL31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 2 MB für S7-300/C7/ET 200
Rexel Artikelnr.: 2897035
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7392-1BM01-0AA0, SIMATIC S7-300 Frontstecker 40-polig, Federzugklemme
Rexel Artikelnr.: 2621467
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7392-1AM00-0AA0, SIMATIC S7-300 Frontstecker 40-polig, Schraubklemme
Rexel Artikelnr.: 2625959
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Leistungsstark, kompakt und wirtschaftlich, eignet sich die SIMATIC S7-300 für einen platzsparenden und modularen Aufbau in Automatisierungssystemen.
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Höhe |
125 mm
|
|---|---|
| Tiefe |
130 mm
|
| Breite |
120 mm
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Speicherart |
RAM
|
| Speichergröße |
192
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Redundanzfähigkeit |
Ja
|
| Mit Display |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Ja
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,06 ms
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
2
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
5
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
24
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
16
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| LTE |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.