Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
3RT2927-2PR01, Pneumatischer Zeitrelaisblock rückfallverz. 1-30s, 1S+1Ö für Motorschütze, S0
Rexel Artikelnr.: 2987704
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2922-2H, Mech. Verbinder, Verriegelung seitlich für Schütz 3RT2.2
Rexel Artikelnr.: 2935057
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1NF11, Elektronikgerechter Hilfsschalter 1S+1Ö, stromb.: 1S,--,--, 1Ö
Rexel Artikelnr.: 2926454
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1LA11, Hilfsschalter 1S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, Anschluss von oben
Rexel Artikelnr.: 2879136
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1XA22-0MA0, Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, SONDERVARIANTEN
Rexel Artikelnr.: 2890457
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1HA31, Hilfsschalter 3S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2886132
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2926-1ER00, Überspannungsbegrenzer, Diodenkomb. DC24V für Motorschütze
Rexel Artikelnr.: 2878908
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1FA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1S, 1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2883175
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2926-1CB00, Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC24-48V, DC24-70V für Motorschütze
Rexel Artikelnr.: 2872133
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2923-2BB1, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung
Rexel Artikelnr.: 2859223
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2923-2AA1, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung
Rexel Artikelnr.: 2859125
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-1FA40, Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2858354
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2926-1BB00, Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Motorschütze
Rexel Artikelnr.: 2872131
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2925-5AB, 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2850200
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2023-1AP00, Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, AC 230V/50Hz, 1S+1Ö, Schraubanschluss
Rexel Artikelnr.: 2887433
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2023-2BB40, Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss
Rexel Artikelnr.: 2897182
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2023-1FB40, Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss
Rexel Artikelnr.: 2919201
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2023-1BB44-3MA0, Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss
Rexel Artikelnr.: 2403226
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2023-1DB40, Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss
Rexel Artikelnr.: 2364469
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom |
|
| Öffner |
0
|
|---|---|
| Schließer |
3
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Schraubanschluss
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
1
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
1
|
| Geeignet für Reiheneinbau |
Ja
|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz |
-99.999 V
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V |
8,5 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung DC |
24 V
|
| Spannungsart zur Betätigung |
DC
|
| Leistung |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V |
40 A
|
|---|---|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V |
9 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA |
3,67749375 kW
|
| Breite |
45 mm
|
| Höhe |
85 mm
|
| Tiefe |
107 mm
|
| Betriebsspannung AC 50 Hz |
690 V
|
| Betriebsspannung AC 60 Hz |
690 V
|
| Zolltarifnummer |
85364190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.