Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. SPS-Grundgerät
  5. 6ES73146CH040AB0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
SPS-Grundgerät - 6ES7314-6CH04-0AB0, SIMATIC S7-300 CPU 314C-2 DP 24DE / 16DA / 5AE / 2AA, 192 KB - 6ES73146CH040AB0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6ES7314-6CH04-0AB0, SIMATIC S7-300 CPU 314C-2 DP 24DE / 16DA / 5AE / 2AA, 192 KB

Rexel Artikelnr.: 
2889974
Hersteller Nummer: 
6ES73146CH040AB0
EAN Code: 
4025515079101
Produkt Type: 
6ES7314-6CH04-0AB0

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 6ES7953-8LF31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 64 KB für S7-300/C7/ET 200

    SIEMENS

    6ES7953-8LF31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 64 KB für S7-300/C7/ET 200

    Rexel Artikelnr.: 2146996

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7953-8LJ31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 512 KB für S7-300/C7/ET 200

    SIEMENS

    6ES7953-8LJ31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 512 KB für S7-300/C7/ET 200

    Rexel Artikelnr.: 2146997

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7953-8LG31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 128 KB für S7-300/C7/ET 200

    SIEMENS

    6ES7953-8LG31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 128 KB für S7-300/C7/ET 200

    Rexel Artikelnr.: 2147270

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7953-8LP31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 8 MB für S7-300/C7/ET 200

    SIEMENS

    6ES7953-8LP31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 8 MB für S7-300/C7/ET 200

    Rexel Artikelnr.: 2931381

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7953-8LL31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 2 MB für S7-300/C7/ET 200

    SIEMENS

    6ES7953-8LL31-0AA0, SIMATIC S7 Micro Memory Card 2 MB für S7-300/C7/ET 200

    Rexel Artikelnr.: 2897035

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7392-1BM01-0AA0, SIMATIC S7-300 Frontstecker 40-polig, Federzugklemme

    SIEMENS

    6ES7392-1BM01-0AA0, SIMATIC S7-300 Frontstecker 40-polig, Federzugklemme

    Rexel Artikelnr.: 2621467

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7392-1AM00-0AA0, SIMATIC S7-300 Frontstecker 40-polig, Schraubklemme

    SIEMENS

    6ES7392-1AM00-0AA0, SIMATIC S7-300 Frontstecker 40-polig, Schraubklemme

    Rexel Artikelnr.: 2625959

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 360° Ansicht
 Masszeichnung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 360° Ansicht
 Masszeichnung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

SIMATIC S7-300 CPU 314C-2 DP 24DE / 16DA / 5AE / 2AA, 192 KB

    Simatic S7-300, CPU 314C-2 DP

    Kompakt-CPU mit MPI, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 Pt100, ideal für platzsparende und modulare Automatisierungslösungen.

    Technische Details:

    • Typ: Kompakt-CPU mit MPI
    • Digitale Eingänge: 24 DE
    • Digitale Ausgänge: 16 DA
    • Analoge Eingänge: 4AE
    • Analoge Ausgänge: 2AA
    • Pt100 Sensor: 1
    • Schnelle Zähler: 4 schnelle Zähler (60 kHz)
    • DP-Schnittstelle: Integrierte DP-Schnittstelle
    • Stromversorgung: Integrierte Stromversorgung DC 24V
    • Arbeitsspeicher: 192 KByte
    • Frontstecker: 2x 40-polig erforderlich
    • Micro Memory Card: Erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparender und modularer Aufbau für flexible Automatisierungslösungen.
    • Kostengünstige Ersatzteilhaltung durch ein vielfältiges Baugruppenspektrum.
    • Kontinuität und Qualität, die für die Investition in Maschinen und Anlagen entscheidend sind.
    • Vorbereitung auf Marktveränderungen mit verbessertem Engineering-System TIA Portal.
    • Langfristige Verfügbarkeit als Teil des etablierten Produktprogramms bis 2023 und weitere 10 Jahre für Ersatzteile.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
6ES7314-6CH04-0AB0, SIMATIC S7-300 CPU 314C-2 DP 24DE / 16DA / 5AE / 2AA, 192 KB

Siemens

6ES7314-6CH04-0AB0, SIMATIC S7-300 CPU 314C-2 DP 24DE / 16DA / 5AE / 2AA, 192 KB

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Schneider Electric

BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
SPS-Grundgerät
Tiefe 130 mm
Breite 120 mm
Höhe 125 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Rack-Montage möglich Nein
Wand-/Direktmontage möglich Nein
Systemkomponente Ja
Redundanzfähigkeit Ja
Mit Display Nein
Speicherart RAM
Speichergröße 192
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Fronteinbau möglich Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Ja
Funkstandard Bluetooth Nein
IO-Link Master Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
 
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Ausführung kompakt
Versorgungsspannung DC 19,2...28,8 V
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) 0,06 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Mit optischer Schnittstelle Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Ja
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Anzahl der analogen Ausgänge 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Anzahl der Relaisausgänge 0
Programmspeichererweiterung möglich Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge 16
Anzahl der digitalen Eingänge 24
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) Nein
Funkstandard GSM Nein
Funkstandard GPRS Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Anzahl der analogen Eingänge 5
SIL nach IEC 61508 ohne
LTE Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT Nein
Zolltarifnummer 85371091
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe