Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. ZEB BLK004
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - ZEB BLK004, LED-Bullauge, vandalismussicher, schwarz, 10,5–16,5 W, 3.000–6.500 K, IK10, ein/aus, HF-Sensor - ZEB BLK004
ZebraHesteller Logo
Zebra
Produktdatenblatt

ZEB BLK004, LED-Bullauge, vandalismussicher, schwarz, 10,5–16,5 W, 3.000–6.500 K, IK10, ein/aus, HF-Sensor

Rexel Artikelnr.: 
3437589
Hersteller Nummer: 
ZEB BLK004
EAN Code: 
3701395167770
Produkt Type: 
ZEB BLK004

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Lichtverteilungskurve
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Beschreibung



Beschreibung

LED-Bullauge, vandalismussicher, schwarz, 10,5–16,5 W, 3.000–6.500 K, IK10, ein/aus, HF-Sensor
Schwarzes, vandalensicheres IK10 IP66-LED-Hublight mit mehreren Leistungen (10,5–16,5 W) und Farben (3000–6500 K) und Torx-Schrauben zur Sicherung der Demontage der Leuchte. Tageslicht-Mikrowellen-Bewegungssensor. Kabel, das den Diffusor am Körper hält.





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
ZEB BLK004, LED-Bullauge, vandalismussicher, schwarz, 10,5–16,5 W, 3.000–6.500 K, IK10, ein/aus, HF-Sensor

Zebra

ZEB BLK004, LED-Bullauge, vandalismussicher, schwarz, 10,5–16,5 W, 3.000–6.500 K, IK10, ein/aus, HF-Sensor

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BIZ 700151, Set aus 3 Batterien für Mini-LED

BIZLINE

BIZ 700151, Set aus 3 Batterien für Mini-LED

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

BIZ 790214, Bleistift PICA DRY mit Grafitmine

BIZLINE

BIZ 790214, Bleistift PICA DRY mit Grafitmine

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Form der Leuchte rund
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Lichtfarbe sonstige
Polzahl 3
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Nennspannung 250...250 V
Schlagfestigkeit IK10
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
CRI 80-89
Länge 308 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Max. Systemleistung 10,5...16,5 W
Lichtaustritt direkt
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung DMX Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmbar Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Schutzart IP66
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Breite 308 mm
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmung Zigbee Nein
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Mit Lichtsensor Nein
 
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Spannungsart AC
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Klirrfaktor (THD) 15
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Geeignet für Notlicht Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Farbtemperatur 3.000...6.500 K
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 70 %
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Höhe/Tiefe 69,5 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbe schwarz
Dimmung 0-10 V Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DSI Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Nennstrom 72...72 mA
Mit Leuchtmittel Ja
Leuchtenlichtausbeute 120 lm/W
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Leistungsfaktor 0,9
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Durchmesser 308 mm
Kompatibel mit Casambi Ja
Lichtstrom 2.000 lm
Leistung 16...16 W
ohne
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe