Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Lichtleiste
  5. ZEB BAT002
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichtleiste - ZEB BAT002, Feuchtraumleuchte, 1200mm, 23W(3220lm)/33W(4620lm), IP65 - ZEB BAT002
ZebraHesteller Logo
Zebra
Produktdatenblatt

ZEB BAT002, Feuchtraumleuchte, 1200mm, 23W(3220lm)/33W(4620lm), IP65

Rexel Artikelnr.: 
3437595
Hersteller Nummer: 
ZEB BAT002
EAN Code: 
3701395167787
Produkt Type: 
ZEB BAT002

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Produktvideo
 Gebrauchsanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Produktvideo
 Gebrauchsanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Feuchtraumleuchte, 1200mm, 23W(3220lm)/33W(4620lm), IP65
Wasserdichte LED 1.2 m mit mehreren Leistungsstufen, hoher Robustheit und einfacher Installation (IK10, IP65). Kreuzweise Verkabelung, um Zeit zu sparen. Einfaches Anschließen mit Schnellverbinder. Multi-Lumen per Schalter verstellbar.





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
ZEB BAT002, Feuchtraumleuchte, 1200mm, 23W(3220lm)/33W(4620lm), IP65

Zebra

ZEB BAT002, Feuchtraumleuchte, 1200mm, 23W(3220lm)/33W(4620lm), IP65

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


HSHAKEN100ST-D, S - Haken verzinkt 3x25mm

Newlec

HSHAKEN100ST-D, S - Haken verzinkt 3x25mm

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Lichtleiste
Austauschbares Betriebsgerät Nein
CRI 80-89
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung programmierbar Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Spannungsart AC
Länge 1.270 mm
Werkstoff Kunststoff
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung DMX Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Höhe/Tiefe 66 mm
Geeignet für Notlicht Nein
Max. Systemleistung 50 W
Schutzart (NEMA) sonstige
Bedienung über Bluetooth Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Schlagfestigkeit IK10
Mit Bewegungsmelder Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Leistungsfaktor 0,9
Schutzart IP65
Mit Lampenschutzkorb Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Leistung 50...50 W
Dimmung 1-10 V Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
 
Dimmbar Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung RF Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung DALI Nein
Polzahl 3
Lichtstrom einstellbar Stufen
Anschlussart sonstige
Dimmung Zigbee Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Nennspannung 240...240 V
Dimmung DSI Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Fassung ohne
Kompatibel mit Casambi Nein
Lichtstrom 4.650 lm
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Farbe weiß
Leuchtenlichtausbeute 140 lm/W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Nein
Breite 66 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Nennstrom 220...220 mA
Mit Schalter Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Zolltarifnummer 94054940
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe