Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. Überwachungsanlagen
  4. Kamera für Überwachungssystem
  5. 1093/125M4I
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kamera für Überwachungssystem - VK 1093/125M4I, 4MPX IP Box-Kamera - 1093/125M4I
URMETHesteller Logo
URMET

VK 1093/125M4I, 4MPX IP Box-Kamera

Rexel Artikelnr.: 
5064062
Hersteller Nummer: 
1093/125M4I
EAN Code: 
8021156061457
Produkt Type: 
VK 1093/125M4I

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

4MPX IP Box-Kamera
Netzwerk 4MPX Box-Kamera für den Innenbereich.Die IP-Kamera kann mit der fortgeschrittensten Technologie aufwarten wie einer integrierten Medienverarbeitungsplattform zur vernetzten Erfassung und Komprimierung der Audio-/Videoübertragung durch einen einzigen Prozessor.Dieser entspricht der High-Profile H.265 und H.264 Standardcodierung.Durch Eingabe der IP-Adresse oder des Domänennamen der IP-Kamera im Webbrowser kann der Fernbenutzer in Echtzeit auf die Videoüberwachung zugreifen.Die Netzwerkkameras bieten sich sowohl für Wohn- oder Firmenbereiche als auch für ein breitgefächertes Spektrum an Situationen an, die eine ferngesteuerte Videoübertragung und -überwachung im Netzwerk erfordern.Die IP-Kameras sind leicht zu installieren und bedienerfreundlich. Die IP-Kameras können von mehreren Benutzern mit unterschiedlichen Berechtigungsebenen gehandhabt werden.Sie lassen ein mobiles Erkennen und im Notfall das Versenden von E-Mails und Momentaufnahmen (Snapshots) zu.Leistungsmerkmale:Höchste Qualität des Videobildes,Megapixelauflösung mit bis zu 2592 x 1944 pixel,Max. Auflösungen im Mainstream 5MPX bei 20 fps, im Substream 720p bei 25 fps, im MobilStream VGA bei 25 fps,Möglichkeit der Erzeugung von zwei unabhängigen Videoflüssen: Mainstream (Aufzeichnungen) undSubstream (Anzeige übers Netzwerk),Komprimierung H.265 oder H.264 oder MJPEG,Starlight-Funktion für Farbbilder in der Nacht,Privatzonenmaskierung,Netzwerkschnittstelle 10M/100M,Übertragungsstandard ONVIF, RTSP,Komplette Anzeige und Steuerung aus der Ferne mittels spezieller Software oder Web-Browser,Mobile Applikationen für iOS und Android,Fernupdate der Firmware,Bildwiederholrate und Bit-Rate swie Videoqualität einstellbar,Alarmmeldung bei Kameraabdeckung oder Signalverlust möglich,P2P-Funktion zur direkten Integration der Kamera in die iUVSpro App oder in die UVS Videomanagement Software. Funktionen zur Bildoptimierung wie Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Gegenlichtkompensation (BLC), Automatischer Weißabgleich (AWB), Automatische Verstärkungsanpassung (AGC) 3D-Rauschreduzierung,Objektiv separat bestellen,Geeignet für die Montage im Innenbereich oder mit Schutzgehäuse im Außenbereich

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
VK 1093/125M4I, 4MPX IP Box-Kamera

URMET

VK 1093/125M4I, 4MPX IP Box-Kamera

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Schneider Electric

BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Kamera für Überwachungssystem
Ausführung Standard (fest)
Mit Objektiv Nein
Eigenschaft Bildsystem Farbe
Versorgungsspannung 12 V
Anzahl der Audio-Eingänge 1
Anzahl der digitalen Eingänge 1
Höhe 60 mm
Übertragung TCP/IP
Spannungsart DC
Anzahl der Audio-Ausgänge 1
Montageart sonstige
Speicherkapazität 128 GB
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) 4
Leistung 2 W
Schutzart IP20
Mit Infrarot-Lampe Nein
Ausführung der Schnittstelle ohne
Brennweitengröße 2,8...12 mm
Mit Videobewegungsmelder Ja
Schutz gegen Vandalismus Nein
Einsatzgebiet universal
Bildsystem PAL
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Tiefe 130 mm
Breite 71 mm
Farbe weiß
Drahtlos Nein
Power over Ethernet 802.3 af (PoE)
Übertragung Twisted Pair
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Unterstützt H.264 Codec Ja
 
Geeignet für Wandmontage Ja
ONVIF-konform Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Versorgungsspannung 12
Protokoll TCP/IP
Geeignet für Deckenmontage Nein
Geeignet für Außengebrauch Ja
Unterstützt H.265 Codec Ja
Wärmebildkamera Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Kommunikationsmedium drahtlos Nein
Unterstützt Motion JPEG Codec Ja
Motorzoom Nein
Unterstützt MPEG-4 Codec Nein
Bauform Box-Form
Objektiv-Anschluss 12,7 mm (1/2 Zoll)
Umgebungstemperatur -20...60 °C
Geeignet für Eckmontage Nein
Ausführung des Übertragungsweges Koax
Unterputz/Einbau Nein
Mit Lautsprecher Nein
HDMI-Anschluss Nein
Mit Speicherkarte Nein
Mit Mikrofon Nein
Mit Weißlicht Nein
Brennweite variabel
Steuerung der Blende DC
Zolltarifnummer 85258900
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe