Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Die Spannungsversorgungseinheit Enertex® LED PowerSupply 160-24 im DIN-Hutschienengehäuse (4 TE) versorgt Ihre LED Leuchtmittel mit einer Gleichspannung von 24 V DC und einer Nennleistung von 160 W. Um Leitungsverluste auszugleichen, kann an einem Drehschalter die Ausgangsspannung in 0,5 V Schritten auf bis zu 28,5 V angehoben werden. Drei LEDs signalisieren Betrieb und Teil- bzw. Volllastbetrieb.
Der maximale Wirkungsgrad liegt bei 94,5 %, wobei in allen Lastbetrieben ab 25 % ein Wirkungsgrad von über 91 % erreicht wird. Der Wirkungsgrad übertrifft damit die Anforderungen des “80Plus Gold” Zertifikats. Die Leistungsaufnahme im Standby beträgt typ. 0,1 W.Für den Betrieb größerer Lasten sind die Netzteile parallel betreibbar. Die Geräte erkennen die Parallelschaltung und teilen die Last symmetrisch untereinander auf.Die Verwendung hochwertiger Bauteile steigert die Lebensdauer des Geräts und reduziert zudem die typischen Brummgeräusche, die beim Dimmen von LEDs im Netzteil entstehen.
Das Hutschienengerät erfüllt außerdem alle Anforderungen der für Leuchtmittel bedeutsamen Lampennormen nach IEC 61347-1 und 61347-2-13. Es ist damit geeignet zur Versorgung jeglicher dimmbaren und nicht-dimmbaren Lampen: LED-Leuchtmittel, Leuchtstofflampen, Halogenlampen und sonstigen konventionellen Lampen.Zudem verfügt das Gerät über integrierten Kurzschlussschutz, Überlastschutz und Übertemperaturschutz. Alle Schutzfunktionen sind selbstheilend, d.h. bei Beseitigung der Ursache startet das Netzteil erneut und stellt die Ausgangsleistung zur Verfügung.
Das Enertex® LED PowerSupply 160 ist mit seinen einzigartigen Features die optimale Lösung für die LED-Stromversorgung in Ihrem Unterverteiler.
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Gleichstromversorgung |
|
| Leistung |
190
|
|---|---|
| Schutzart |
IP20
|
| Breite |
71,5 mm
|
| Tiefe |
62,9 mm
|
| Höhe |
89,6 mm
|
| Breite in Teilungseinheiten |
4
|
| Direktmontage möglich |
Nein
|
| Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz |
230...240 V
|
| Geeignet für Reiheneinbau |
Ja
|
| Einbauhöhe |
89,6 mm
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Wandmontage möglich |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Nennwert Ausgangsspannung 1 |
24 V
|
| Stabilisiert |
Ja
|
| Max. Ausgangsstrom 1 |
6,6 A
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC
|
|---|---|
| Nennwert Ausgangsstrom 1 |
6,6 A
|
| Ausgangsspannung geregelt |
Ja
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Kurzschlussfest |
Ja
|
| 1. Ausgangsspannung |
24...28,5 V
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss
|
| Leistungsabgabe |
160 W
|
| Schutzart (NEMA) |
1
|
| Ausgangsspannung einstellbar |
Ja
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Einbaubreite |
71,5 mm
|
| Zolltarifnummer |
85043180
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.