Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. Bussysteme & Komponenten
  4. Steuereinheit für Hausautomatisierungssysteme
  5. 1159-01
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Steuereinheit für Hausautomatisierungssysteme - 1159-01, Enertex® EibPC² inkl. Option NP - 1159-01
Enertex Bayern GmbHHesteller Logo
Enertex Bayern GmbH

1159-01, Enertex® EibPC² inkl. Option NP

Rexel Artikelnr.: 
5071761
Hersteller Nummer: 
1159-01
EAN Code: 
0762743208524
Produkt Type: 
1159-01

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Enertex® EibPC² inkl. Option NP

Viel mehr als nur Logik und Visualisierung für Ihr KNX Smarthome: Enertex® EibPC².

Der Enertex® EibPC² beherrscht selbstverständlich alle Standardaufgaben wie Szenen, Zeitschaltuhren, Zeitsteuerung oder frei konfigurierbare Logiken. Mittels KNX Data Secure kommuniziert der EibPC² verschlüsselt mit Ihren KNX-Secure-Geräten. Gleichzeitig dient er als Schnittstelle zu PV-Wechselrichtern, Batteriespeichern oder smarten Steckdosen. Mit der Web-Visualisierung behalten Sie dabei stets den Überblick, ob auf dem Smartphone oder am PC.

Der ARM Industrie-Prozessor und 8 GB Flash-Speicher garantieren Zuverlässigkeit und Leistung für viele Jahre voller komplexer Aufgaben. Dabei ist er mit 4 TE und typ. 1,8 Watt Leistungsaufnahme kompakt und sparsam. Der integrierte KNX-Busankoppler mit einer zusätzlichen freien Tunnelverbindung für die ETS macht eine extra Schnittstelle überflüssig und dient als Stromversorgung für das Gerät. Wichtige Informationen lassen sich auf dem Display direkt in der Verteilung ablesen.

Mit der modernen Web-Visualisierung sehen Sie jederzeit den Zustand ihrer Geräte und greifen bei Bedarf ein, ohne dass Sie für jedes Gerät eine extra App benötigen. Die Visualisierung passt sich dabei automatisch an Ihre Geräte an – ob Smartphone, Tablet, PC oder Smartwatch. Kombinieren Sie universelle Elemente, z.B. zum Schalten, Dimmen oder Wertvorgaben mit Funktionen wie Schaltuhren oder einer Wetteranzeige. Mit fertigen Seitenvorlagen und ETS-Beispielprojekten für Enertex-Produkte wie KNX SmartMeter oder KNX PowerSupply erstellen Sie in Sekunden eine ansprechende Geräte-Visualisierung. Der EibPC² unterstützt Doorbird Sprechanlagen mit Video und Gegensprechen direkt in der Visualisierung. IP-Kameras vieler Hersteller werden über RTSP angezeigt.

Die Parametrierungssoftware EibStudio erlaubt eine übersichtliche und komfortable Programmierung.Mit der grafischen Logikmodellierung und dem Visualisierungs-Editor kommen Sie schnell zum gewünschten Ergebnis. Es werden Fehler vermieden, ohne den Benutzer einzuschränken. Eine textbasierte Programmierung ist ebenso möglich. Die gesamte Konfiguration wird projektbezogen gespeichert und erleichtert dadurch die Verwaltung mehrere Installationen.EibStudio steht kostenfrei für Windows, Linux und macOS zur Verfügung.

Machen Sie den EibPC² zur Energiemanagement-Zentrale. Neben Funktionen für Web-APIs und Modbus TCP unterstützt der EibPC² nun auch MQTT als Broker und Client. So kann er beispielsweise in Verbindung mit dem Enertex® KNX SmartMeter den aktuellen Stromverbrauch erfassen und die E-Auto Ladesäule oder günstige WLAN-Steckdosen bedarfsgerecht steuern.






Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
1159-01, Enertex® EibPC² inkl. Option NP

Enertex Bayern GmbH

1159-01, Enertex® EibPC² inkl. Option NP

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Schneider Electric

BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Steuereinheit für Hausautomatisierungssysteme
Montageart DIN-Schiene
Bussystem KNX-RF (Funk) Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Steuerung von Licht Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Steuerung von Security Ja
Breite 71,5 mm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
 
Steuerung von Heizen Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee Nein
Steuerung von Klima/Lüftung Ja
Unterstützt Protokoll für EnOcean Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Zolltarifnummer 85176200
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe