Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. Alarmanlagen
  4. Einbruchmeldezentrale
  5. ESEZ60500
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Einbruchmeldezentrale - ESEZ60500, Secoris Einbruchmeldezentrale - ESEZ60500
ABUS Security Center GmbH & CoHesteller Logo
ABUS Security Center GmbH & Co

ESEZ60500, Secoris Einbruchmeldezentrale

Rexel Artikelnr.: 
5072179
Hersteller Nummer: 
ESEZ60500
EAN Code: 
4043158191608
Produkt Type: 
ESEZ60500

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Zertifikat
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Secoris Einbruchmeldezentrale
SICHERHEIT NACH PLAN: FÜR BÜRO UND GEWERBE. 100 % ZUVERLÄSSIG

ABUS Secoris ist die zertifizierte Alarmanlage mit optionaler Zutrittslösung für Büro und Gewerbeobjekte. Mit individuellem Systemaufbau, um flexibel auf projektspezifische Anforderungen zu reagieren. Inkl. Support-Funktionen zum Anbieten kundenspezifischer Services im Secoris Errichter-Portal. Leicht zu bedienen per intuitiver Secoris App oder ABUS Zutrittskontrollsystem direkt an der Tür!

Zertifizierte Qualität, Top-Sicherheit
Ob Büro, Praxis oder Betrieb: ABUS Secoris ist die professionelle, leicht bedienbare Alarmanlage! Sie vereint hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Top-Service-Optionen zum passenden Gesamtpaket für kleine und mittlere Unternehmen.
Neben Alarmfunktionen zum Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasserschaden und im Notfall bietet die nach EN Grad 2 zertifizierte Alarmzentrale eine breite Palette weiterer Sicherheitsfunktionen wie z. B. elektronische Funk-Schließzylinder (WLX Pro Zutrittskontrolle). So behalten Anwender alle Zutritte ins und Bewegungen im Gebäude im Blick. Und sind davor geschützt, durch Betreten eines gesicherten Bereiches Falschalarm auszulösen. (Zwangsläufigkeit).

Großer Umfang, individuelle Konfiguration
Bis zu 200 einzeln identifizierbare Meldergruppen, die Kombination von Erweiterungsmodulen und die Integration von insgesamt 50 BUS-Komponenten erlauben die Konfiguration exakt nach Kundenwunsch. Zum schnellen Blick ins Gebäude sind bis zu 10 LAN-Kameras nutzbar.

Komfort-Installation, Monitoring und Wartung durch Fachbetrieb
Im Errichter-Portal verwaltet der ABUS Fachpartner alle installierten Systeme seiner Kunden. Er hat den Überblick über den Servicestatus der Anlagen, nimmt Ferndiagnosen, Updates und Konfigurationen vor. Für Top-Endkundenservice schaltet er im Portal Zusatzpakete mit erweiterten Monitoring-Funktionen frei.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
ESEZ60500, Secoris Einbruchmeldezentrale

ABUS Security Center GmbH & Co

ESEZ60500, Secoris Einbruchmeldezentrale

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Schneider Electric

BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Einbruchmeldezentrale
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Notstromversorgung integriert Ja
Breite 402 mm
Busfähig Ja
Schnittstelle extern Ja
Mit Netzteil Ja
VdS-Klasse ohne
Höhe 320 mm
Betriebsspannung 230 V
Anzahl der Sabotagegruppen 1
 
Tiefe 102 mm
VdS Klasse DIN EN Grad 2
Integriertes Wählgerät Ja
Funkanbindung Ja
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber 1
Anzahl der Meldegruppen 200
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber 1
Ereignisspeicher Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Zolltarifnummer 85311030
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe