Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Kaffeegenuss
  4. Espressoautomat
  5. 15433
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Espressoautomat - E4, Espresso-Vollautomat E4 Piano White (EA) - 15433
JuraHesteller Logo
Jura

E4, Espresso-Vollautomat E4 Piano White (EA)

Rexel Artikelnr.: 
6023415
Hersteller Nummer: 
15433
EAN Code: 
7610917154333
Produkt Type: 
E4

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Espresso-Vollautomat E4 Piano White (EA)
Die neue E4 – Des Kaffees reine Natur
Hier ist er, der ideale Full-Size-Vollautomat für alle, die sich ganz aufs Wesentliche konzentrieren wollen: perfekten Kaffeegenuss. Bei Schwarzkaffee-Spezialitäten spielt die E4 ihre Stärken voll aus. Der Professional Aroma Grinder, die 8. Brüheinheiten-Generation und der 3D-Brühprozess sorgen für ein vollmundiges Aroma. Natürlich immer frisch gemahlen, nicht gekapselt. Zur Wahl stehen drei Intensitäten. Das intuitive Symboldisplay führt mit nur einem Knopfdruck direkt zum Ziel. Die Heißwasserzubereitung rundet die Funktionen ab. Essenziell wie in den Eigenschaften präsentiert sich die E4 auch im Design. In höchster Präzision verarbeitet, unterstreicht die reduzierte Formensprache die Premium-Qualität.
 
Einfachste Bedienung
So maximal der Geschmack, so minimal die Komplexität. Der Weg zum Hochgenuss führt über nur einen einzigen Tastendruck. Vorwahlfunktionen für persönliche Aroma-Präferenzen machen’s möglich. Einfacher geht’s nicht.
 
Frisch gemahlen, nicht gekapselt
12,2 %* mehr Aroma sowie eine gleichbleibend hohe Qualität des Mahlguts über die gesamte Lebensdauer zeichnen den Professional Aroma Grinder aus. In Kombination mit der Brüheinheit der 8. Generation und dem 3D-Brühprozess, gelangt stets des Kaffees reine Natur in die Tasse. Doppelprodukte bereitet die E4 in zwei Zyklen zu. Das bedeutet ein Maximum an Aroma, da für beide Tassen das gesamte Spektrum der variablen Brüheinheit von 5 bis 16 Gramm Kaffeepulver zur Verfügung steht.
 
Heißwasser im Nu
Wenn’s zur Abwechslung mal Tee sein darf, kein Problem. Bequem lässt sich über einen Drehschalter die Heißwasserzubereitung starten, und in kürzester Zeit fließen bis zu 300 ml in die Tasse.
 
Harmonisch im Design
Die E4 präsentiert sich im charakteristischen Design der JURA-Vollautomaten. Es ist geprägt von straffen Flächen und klaren Linien. In höchster Präzision verarbeitet, unterstreicht die reduzierte Formensprache die Premium-Qualität dieses Vollautomaten. Purismus findet auch in der Farbwahl Ausdruck. Während der gesamte Körper in zurückhaltendem Piano White gehalten ist, setzen verchromte Highlights Akzente und inszenieren das perfekte Kaffeeresultat.
 
Vorzüge
  • Der Full-Size-Vollautomat für reinen Kaffeegenuss:
    1 × Espresso / 2 × Espresso, 1 × Kaffee / 2 × Kaffee, 1 × Pulver und Heißwasser
  • Neu entwickeltes intelligentes P.E.P.®-Verfahren für mehr Möglichkeiten in der Tassenprogrammierung:
    • Bei einer programmierten Füllmenge bis 75 ml wird bei beiden Tassengrößen P.E.P.® angewendet.
    • Ab 80 ml wird im Standardbrühprozess extrahiert.
    • Bei allen Einstellungen bereitet die E4 immer Schwarzkaffeespezialitäten in höchster Kaffeebar-Qualität zu.
  • Die neue Brüheinheit Generation 8: Brüheinheit mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie
  • Der Professional Aroma Grinder garantiert ein ideales Mahlergebnis während der gesamten Lebensdauer.
  • Drei Kaffeeintensitäten einstellbar
  • Heißwasserzubereitung in kürzester Zeit bis zu 300 ml
  • Intuitives Symboldisplay mit Tasten für einfache Bedienung und Vorwahlfunktionen
  • Charakteristisches JURA-Design und Premium-Verarbeitung





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
E4, Espresso-Vollautomat E4 Piano White (EA)

Jura

E4, Espresso-Vollautomat E4 Piano White (EA)

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


61848, 2-Phasen-Entkalkungstabletten (9 Tabletten je Packung)

Jura

61848, 2-Phasen-Entkalkungstabletten (9 Tabletten je Packung)

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

72229, Tassenwärmer

Jura

72229, Tassenwärmer

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Espressoautomat
Heizsystem Thermoblock-System
Verstellbares Mahlwerk Ja
Cappuccino-System Nein
Tiefe 444 mm
Wählbare Kaffeemenge Ja
Milchaufschäumung Nein
Kapselsystem Nein
Höhe 346 mm
Heißwasserfunktion Ja
Mit Wasserfilter Ja
Padsystem Ja
Bauform Standgerät
Wassertank 1,9 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter 280 g
 
Kaffeepulverschacht Ja
Programmierbare Tassenmenge Ja
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) 2
Farbe weiß
Bauart vollautomatisch
Fassungsvermögen Espressoteil 1,9 l
Ausführung Espresso/Kaffee
Breite 280 mm
Mit Display Ja
Farbe Piano White
Anschlusswert 1.450 W
Zolltarifnummer 85167100
Newlec Nein
Herkunftsland Portugal
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe