Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Kaffeegenuss
  4. Espressoautomat
  5. 15501
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Espressoautomat - ENA 4, Espresso-Vollautomat ENA 4 Full Metropolitan Black (EB) - 15501
JuraHesteller Logo
Jura

ENA 4, Espresso-Vollautomat ENA 4 Full Metropolitan Black (EB)

Rexel Artikelnr.: 
6023733
Hersteller Nummer: 
15501
EAN Code: 
7610917155019
Produkt Type: 
ENA 4

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Espresso-Vollautomat ENA 4 Full Metropolitan Black (EB)
Einfach guter Kaffee
Wie heißt das einfachste Rezept für die Zubereitung einer außergewöhnlichen Tasse Kaffee?
ENA 4, der neue, kleine Eintassen-Vollautomat von JURA, in dem viel Erfahrung und Leidenschaft für intelligente Produkte stecken. Und die schmeckt man. Taste drücken und genießen – so schlicht lässt sich die Bedienung der ENA 4 auf den Punkt bringen. Drei Aromastufen sowie gemahlener Kaffee können vorgewählt werden. Getreu JURAs Motto »frisch gemahlen, nicht gekapselt« sorgt der Professional Aroma Grinder für eine ideale Geschmacksentfaltung. Der intelligente Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) optimiert die Extraktionszeit für kurze Spezialitäten und eröffnet neue Aroma-Dimensionen. Ferner erlaubt er größtmögliche Flexibilität bei der Programmierung des Tassenvolumens.

  • Der Kaffeespezialist: 1 x Espresso / 2 x Espresso, 1 x Kaffee / 2 x Kaffee, 1 x Pulver
  • Neu entwickeltes intelligentes P.E.P.®-Verfahren für mehr Möglichkeiten in der Tassenprogrammierung:
  • Bei einer programmierten Füllmenge bis 80 ml wird bei beiden Tassengrößen P.E.P.® angewendet.
  • Ab 80 ml wird im Standardbrühprozess extrahiert.
  • Bei allen Einstellungen immer bestes Ergebnis in höchster Kaffeebar-Qualität
  • Die neue Brüheinheit Generation 8: Brüheinheit mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie
  • Professional Aroma Grinder für besonders intensive Geschmacksentfaltung
  • Symboldisplay mit Tasten für einfache Bedienung und Vorwahlfunktionen
  • Modernes, kompaktes Design
  • Wireless ready und kompatibel mit JURA-App J.O.E.®
  • WiFi Connect für Verbindung mit dem Heimnetzwerk als Zubehör erhältlich





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
ENA 4, Espresso-Vollautomat ENA 4 Full Metropolitan Black (EB)

Jura

ENA 4, Espresso-Vollautomat ENA 4 Full Metropolitan Black (EB)

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


72229, Tassenwärmer

Jura

72229, Tassenwärmer

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

24019, Milchschäumer Hot & Cold, Schwarz

Jura

24019, Milchschäumer Hot & Cold, Schwarz

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Espressoautomat
Bauform Standgerät
Kapselsystem Nein
Spannung 220...240 V
Heißwasserfunktion Nein
Kaffeepulverschacht Ja
Farbe Full Metropolitan Black
Mit Wasserfilter Ja
Heizsystem Thermoblock-System
Wählbare Kaffeemenge Ja
Wassertank 1,1 l
Anschlusswert 1.450 W
Fassungsvermögen Bohnenbehälter 125 g
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) 1
Tiefe 445 mm
 
Farbe Full Metropolitan Black
Fassungsvermögen Espressoteil 1,1 l
Ausführung Espresso/Kaffee
Milchaufschäumung Nein
Cappuccino-System Nein
Max. Pumpendruck 15 bar
Mit Display Ja
Padsystem Nein
Breite 271 mm
Höhe 323 mm
Zolltarifnummer 85167100
Newlec Nein
Herkunftsland Portugal
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe