Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Kühlen
  4. Kühlschrank
  5. 1170497
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kühlschrank - KS 15195 W, Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm Höhe, weiß, Energieeffizienzklasse F,Energieeffizienzklasse: F, Energieverbrauch: pro Jahr 160,Nutzinhalt to - 1170497
AmicaHesteller Logo
Amica

KS 15195 W, Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm Höhe, weiß, Energieeffizienzklasse F,Energieeffizienzklasse: F, Energieverbrauch: pro Jahr 160,Nutzinhalt to

Rexel Artikelnr.: 
8003172
Hersteller Nummer: 
1170497
EAN Code: 
4040729151955
Produkt Type: 
KS 15195 W

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • KS 361 155 W, Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm Höhe, weiß, EEK: E, 75l/8l

    AMICA

    KS 361 155 W, Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm Höhe, weiß, EEK: E, 75l/8l

    Rexel Artikelnr.: 8022166

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm Höhe, weiß, Energieeffizienzklasse F,Energieeffizienzklasse: F, Energieverbrauch: pro Jahr 160,Nutzinhalt to
Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm Höhe, weiß, Energieeffizienzklasse F, • Nutzinhalt total: 83, Kühlen: 75, Gefrieren: 8,,,,,, • Energieeffizienzklasse: F, Energieverbrauch: pro Jahr 160,, • Kühlen: Abtauung automatisch, 1 Glasablage, 1 Stück Gemüseschublade, 3 Stück Türablagen, • Gefrieren: Abtauung manuell, 1 Stück Gefrierfächer mit Klappe, • Temperaturanstiegszeit: 3, 3-Sterne-Fach, • Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C,, • HxBxT 840 x 480 x 495 mm, • Containermenge 275 Stück

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
KS 15195 W, Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm Höhe, weiß, Energieeffizienzklasse F,Energieeffizienzklasse: F, Energieverbrauch: pro Jahr 160,Nutzinhalt to

Amica

KS 15195 W, Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm Höhe, weiß, Energieeffizienzklasse F,Energieeffizienzklasse: F, Energieverbrauch: pro Jahr 160,Nutzinhalt to

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


PM1W-GR, APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Deutschland

APC

PM1W-GR, APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Deutschland

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Kühlschrank
Bauform Standgerät
Grundfarbe der Tür weiß
Nischentiefe 495 mm
Gefrierfach 8 l
Dekorfähig nicht möglich
Bruttofassungsvermögen gesamt 86 l
Tiefe 495 mm
Sternkennzeichnung 4
Frischhaltezone / 0 °C-Zone Ja
Ausführung 1-türig
Breite 480 mm
Farbe weiß
Kühlfach 75 l
Farbe weiß
Nischenbreite 480 mm
Bauart integrierbar
Möbeltürbefestigung ohne
 
Nischenhöhe 840...850 mm
Höhe 840 mm
Türanschlag rechts
Spannung 220...240 V
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Spannung 220...240
Gefrierleistung 2
Norm-Höhe 85 cm
Norm-Breite 50 cm
Getränkespender Nein
Frequenz 50/60 Hz
Frequenz 50...60
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Zolltarifnummer 84182191
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe