Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Waschen
  4. Waschmaschine
  5. 11049650
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Waschmaschine - PWM507 DP D LW, Waschmaschinen 50 – 73 Liter, PWM 507 mit Laugenpumpe, Lotosweiß - 11049650
MieleHesteller Logo
Miele

PWM507 DP D LW, Waschmaschinen 50 – 73 Liter, PWM 507 mit Laugenpumpe, Lotosweiß

Rexel Artikelnr.: 
8009697
Hersteller Nummer: 
11049650
EAN Code: 
4002516093909
Produkt Type: 
PWM507 DP D LW

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Waschmaschinen 50 – 73 Liter, PWM 507 mit Laugenpumpe, Lotosweiß
Bauform: Frontlader, säulenfähig Linie: Performance Front: Lotosweiß, emailliert Beladungsmenge in kg: 7,0 Trommelvolumen in l: 64 Türöffnung [Ø] in mm: 300 Türöffnungswinkel in Grad: 167 Türanschlag: rechts Wartungsfreier Synchronmotor Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim Geeignet für die Textilreinigung Mangelstube Geeignet für das Handwerk Kindergärten Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Campingplatz Geeignet für den Sportverein Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness Geeignet für den Haushalt Zahnarztpraxis Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 6,60 Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss Warmwasser in kWh/kg: 0,06 Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 59 Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 48 Restfeuchte bei Warmspülen in %: 45 Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1.600 g-Faktor: 704 Getestete Betriebsstunden: 30.000 Steuerungstyp: M Select Programmierbarkeit: Programmierbar Max. Startzeitvorwahl in h: 96 Restzeitanzeige Programmablaufanzeige Symbolen Einspülkasten: 3 Fächer Dosierpumpen [Anzahl]: 6 Leerstandsensierung Beheizungsart: Elektro Phasenzahl: 2 Nullleiter: N AC/DC: AC Spannung in V: 400 Frequenz in Hz: 50 Heizleistung in kW: 5,30 Gesamtanschluss in kW: 5,50 Absicherung in A: 16 Phasenzahl: 2 1 Nullleiter: N AC/DC: AC Spannung in V: 400 230 Heizleistung Elektro in kW: 5,30 2,65 Gesamtanschluss in kW: 5,50 2,85 Absicherung in A: 16 Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2 mit 3/4 Verschraubung Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2 mit 3/4 Verschraubung Laugenpumpe: DN 22 Außenmaß, Nettohöhe in mm: 850 Außenmaß, Nettobreite in mm: 596 Außenmaß, Nettotiefe in mm: 714 Nettogewicht in kg: 98,0 Maximale Bodenbelastung in N: 2820 Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 1,00 Desinfektionsspülen Temperaturüberwachung Spezialheizkörper Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1 Kommunikationsschacht Geräteunabhängiges Zubehör Belademenge Energielabel in kg: 7,0 Schleuderwirkungsklasse: A Jahresenergieverbrauch in kWh: 123 Jahreswasserverbrauch in l: 8.800 Geräusch beim Waschen in dB(A) re1pW: 49 Geräusche beim Schleudern in dB(A) re1pW: 74 Mengenautomatik Volumenstromzähler (Option) Recyclingquote in %: 95 Kassiersystem (Option) Optische Schnittstelle für Servicezugang CE VDE-EMV VDE Spritzwasserschutz IP X4 WEEE 2006/42/EG





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
PWM507 DP D LW, Waschmaschinen 50 – 73 Liter, PWM 507 mit Laugenpumpe, Lotosweiß

Miele

PWM507 DP D LW, Waschmaschinen 50 – 73 Liter, PWM 507 mit Laugenpumpe, Lotosweiß

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


APCL005, Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.

Miele Professional

APCL005, Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Waschmaschine
Farbe lotusweiß
Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C 74
Farbe weiß
Geräuschemission (Waschen) beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C 49
Frequenz 50 Hz
Startzeitvorwahl stufenlos
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU A
Absicherung des Gerätes 16 A
Anschlusswert 5.500 W
Restzeitanzeige Ja
Geräteart Frontlader
Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU A
Norm-Breite 60 cm
Spannung 230 V
Grundfarbe der Blende weiß
Bauform Standgerät
Türanschlag rechts
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern 48 %
Tiefe 714 mm
 
Energieverbrauch pro Standardprogramm Baumwolle 60 °C 0,98
Warmwasseranschluss Ja
Höhe mit Arbeitsplatte 850 mm
Schleudern 1.600 Upm
Bauart säulenfähig
Spannung 230
Warmwasseranschluss Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Breite 605 mm
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung Ja
Norm-Höhe 85 cm
Füllmenge 7 kg
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Frequenz 50
Zolltarifnummer 84501190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe