Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. e-Mobility
  3. Ladestation E-Mobility
  4. 07-000190
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Ladestation E-Mobility - 07-000190, KEBA KC-P30 X-Serie 6m C2 22kW-RFID Green Edition - 07-000190
KEBAHesteller Logo
KEBA

07-000190, KEBA KC-P30 X-Serie 6m C2 22kW-RFID Green Edition

Rexel Artikelnr.: 
9014810
Hersteller Nummer: 
07-000190
Produkt Type: 
07-000190

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

KEBA KC-P30 X-Serie 6m C2 22kW-RFID Green Edition
Smarte E-Mobilitätslösungen lassen sich mit der x-series optimal realisieren. Der Alleskönner steht für die intelligente Regelung mehrerer Ladepunkte samt dynamischem Lastmanagement. Eine x-series Wallbox kann bis zu 15 Geräte der c-series steuern. Mit dem dazugehörigen Webinterface können Einstellungen zentral vorgenommen werden sowie einzelne Ladesitzungen eingesehen werden. Alle Modelle der x-series verfügen serienmäßig über eine WLAN-Kommunikationsschnittstelle.





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
07-000190, KEBA KC-P30 X-Serie 6m C2 22kW-RFID Green Edition

KEBA

07-000190, KEBA KC-P30 X-Serie 6m C2 22kW-RFID Green Edition

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


NTESTEMOB.01, Ladesäulentester für E-Mobilität (VDE0100 Tester wird benötigt)

Newlec

NTESTEMOB.01, Ladesäulentester für E-Mobilität (VDE0100 Tester wird benötigt)

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

NTESTVDE0100.01, Installationstester DIN VDE 0100-600

Newlec

NTESTVDE0100.01, Installationstester DIN VDE 0100-600

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Ladestation E-Mobility
Anzahl der Ladepunkte 1
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS 0
Anzahl der FI-Schalter Typ B 0
Länge des Ladekabels 6 m
Nennanschlussleistung 22 kW
Höhe 643 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Display Ja
Anzahl der Haushaltssteckdosen 0
Mit Lastmanagement Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Schutzart IP54
Mit Hausanschlusskasten (HAK) Nein
Montageart Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen GB DC 0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 0
Mit Kommunikationsschnittstelle Ja
Anzahl der Ladesteckdosen GB 0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC 0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 1
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 0
Schlagfestigkeit IK10
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS 0
Mit Leitungsschutzschalter Nein
Tiefe 166 mm
Anzahl der FI-Schalter Typ A 0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 0
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Max. Leistung pro Ladepunkt 22 kW
Mit Energiezähler Ja
 
Ausführung Anschluss Anlagenseite 3-phasig
Funktion Zugangskontrolle Ja
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO 0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 0
Breite 240 mm
Mit MID-kompatiblem Energiezähler Nein
Backend mitgeliefert Nein
Geeignet für dynamisches Lastmanagement Ja
Eingangsspannung 230...400 V
Bedienung und Konfiguration über App Ja
LTE Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version sonstige
Vernetzbar als Extender Nein
Max. Ausgangsstrom DC k.A. A
DC-Fehlerstromerkennung Nein
Eichrechtskonform Ja
Statisches Lastmanagement integriert Ja
Vernetzbar über LAN Ja
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation Nein
Mobilfunkstandard 5G Nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung Nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser Ja
Vernetzbar über WLAN Ja
Frequenz 50 Hz
Vernetzbar als Master Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt 2,5...6 mm²
Plug and charge (ISO 15118) Nein
Mit Schlüsselschalter Nein
Export der Ladehistorie Nein
NFC (Near Field Communication) Nein
Zolltarifnummer -
Newlec Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe