Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Warmwasser
  4. Durchlauferhitzer
  5. 227610
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Durchlauferhitzer - DHB 24 ST, Komfort-Durchlauferhitzer, DHB 24 ST, 24 kW/400V weiß - 227610
STIEBEL ELTRONHesteller Logo
STIEBEL ELTRON
Produktdatenblatt

DHB 24 ST, Komfort-Durchlauferhitzer, DHB 24 ST, 24 kW/400V weiß

Rexel Artikelnr.: 
9064880
Hersteller Nummer: 
227610
EAN Code: 
4017212276105
Produkt Type: 
DHB 24 ST

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • DHB 18/21/24 ST Trend, Komfort-Durchlauferhitzer, DHB 18/21/24 ST Trend, 18,21,24kW/400V

    STIEBEL ELTRON

    DHB 18/21/24 ST Trend, Komfort-Durchlauferhitzer, DHB 18/21/24 ST Trend, 18,21,24kW/400V

    Rexel Artikelnr.: 9016674

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Masszeichnung
 360° Ansicht
 Lehrvideo
 Montageanleitung
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Masszeichnung
 360° Ansicht
 Lehrvideo
 Montageanleitung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt fuer Energielabel
 Deeplink REACH
 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Komfort-Durchlauferhitzer, DHB 24 ST, 24 kW/400V weiß
DHB 24 ST
Erfrischend sparsam


Der DHB ST stellt einen interessanten Einstieg in die Komfortklasse dar. Denn er bietet die Leistungen moderner elektronischer Durchlauferhitzer zum Einstandspreis der unteren Mittelklasse. Zu seinen Vorteilen zählen vor allem die Energieeffizienz und die Annehmlichkeit, die vorgewählte Warmwassertemperatur zu halten. Temperaturschwankungen verursacht durch Leistungsumschaltungen werden vermieden. Damit ermöglicht er von Anfang an ein Duscherlebnis ohne Kälteschock. Der DHB ST steht somit für angenehmen Komfort ohne Verschwendung. Ganz sicher: Das Gerät kann direkt im Strahlwasserbereich Ihrer Dusche eingebaut werden.

Produkteigenschaften:
  • Elektronische Leistungssteuerung mit 2i Technologie für gute Energieeffizienz und konstante Warmwassertemperatur
  • Temperaturwahl 3-stufig, ca. 35, 45, 55 °C
  • Schnelle PROFI-RAPID Installation
  • Elektronisches Lufterkennungssystem
  • Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten Bedienkomfort bei Untertischmontage
  • Für kalkarmes und kalkhaltiges Wasser

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
DHB 24 ST, Komfort-Durchlauferhitzer, DHB 24 ST, 24 kW/400V weiß

STIEBEL ELTRON

DHB 24 ST, Komfort-Durchlauferhitzer, DHB 24 ST, 24 kW/400V weiß

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


LR 1-A, Lastabwurf-Relais, LR 1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW

STIEBEL ELTRON

LR 1-A, Lastabwurf-Relais, LR 1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

WSH 10, Sensor-Armatur, WSH 10, druckfest, mit Netzstecker

STIEBEL ELTRON

WSH 10, Sensor-Armatur, WSH 10, druckfest, mit Netzstecker

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Durchlauferhitzer
Gewicht 3,9 kg
Tiefe 110 mm
Breite 225 mm
Mit Armatur Nein
Höhe 470 mm
Geeignet für vorerwärmtes Wasser Nein
Art der Regelung elektronisch
Heizsystem Blankdraht
Leistungsregelung elektronisch
Mit Display Nein
Sicherheitsabschaltung Druckabschaltung
Wasseranschlussart Schraubanschluss
Schutzart IP25
Montageart Übertisch/Untertisch
Kunststoffrohrtauglich Ja
Temperaturanzeige analog
Bedienung manuell
Nennspannung 1 380 V
Wasseranschluss 1/2 Zoll
Inhalt 0,4 l
Nennüberdruck 10 bar
 
Nennleistung 24 kW
Werkstoff des Druckbehälters Kunststoff
Geeignet für KNX Nein
Nennspannung 2 400 V
EEK A
Anschlussleistung 24 kW
Leistungssteuerung k.A.
Anschluss Kaltwasser Außengewinde
Max. zulässiger Betriebsdruck 10 bar
Rohraußendurchmesser Warmwasser 21,5 mm
Anschluss Warmwasser Außengewinde
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU A
Max. Arbeitsdruck 10 bar
Anschlussleistung 24
Rohraußendurchmesser Kaltwasser 21,5 mm
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss 1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 1/2 Zoll (15)
Geeignet für Kunststoffrohre Ja
Zolltarifnummer 85161011
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe