Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Warmwasser
  4. Durchlauferhitzer
  5. 231001
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Durchlauferhitzer - DEM 3, Mini-Durchlauferhitzer, DEM 3, 3,5 kW/230 V, weiß - 231001
STIEBEL ELTRONHesteller Logo
STIEBEL ELTRON
Produktdatenblatt

DEM 3, Mini-Durchlauferhitzer, DEM 3, 3,5 kW/230 V, weiß

Rexel Artikelnr.: 
9074455
Hersteller Nummer: 
231001
EAN Code: 
4017212310014
Produkt Type: 
DEM 3

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Masszeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Masszeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Lehrvideo
 Deeplink REACH
 Energielabel
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Mini-Durchlauferhitzer, DEM 3, 3,5 kW/230 V, weiß
Anwendung • Der elektronisch geregelte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. • Der Betrieb ist sowohl mit Druckarmaturen als auch mit drucklosen Armaturen möglich. Komfortmerkmale • Das Gerät verfügt über eine Regelelektronik und einen Sensor für die Auslauftemperatur. Die Durchflussmenge lässt sich variabel begrenzen. • Die Wunschtemperatur wird bis zur maximalen Leistung gradgenau erreicht. Eine interne Temperaturbegrenzung ist dank Temperaturskala möglich. • Zum Lieferumgang gehört ein Spezial-Strahlregler, der in vorhandenen Armaturen den Wasserstrahl optimiert. Ein Durchflussmengen-Regler ist integriert. • Sowohl Über- als Untertisch-Montage sind möglich. Effizienz • Der energie- und wassersparende Betrieb wird durch die elektronische Leistungsregelung erreicht. • Das Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nötig. Um die eingestellte Temperatur gradgenau zu erreichen, wird dank des Auslauftemperatur-Fühlers und der Regelelektronik nur die tatsächlich benötigte Energie eingesetzt. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden, da das Wasser bedarfsgerecht direkt an der Entnahmestelle erwärmt wird. • Der Mini-Durchlauferhitzer ist auch für vorerwärmtes Wasser geeignet. Installation • Die zeitsparende und einfache Montage ist durch das Profi-Rapid Installationssystem sichergestellt. • Einfache und schnelle Wandmontage dank der 2-Punkt-Befestigung. Die Rückwand kann zudem als Bohrschablone genutzt werden. Eventuelle Bohrloch-Abweichungen lassen sich durch die integrierten Langlöcher ausgleichen. Die Gerätekappe lässt sich leicht entfernen, die innere Baugruppe kann mit einem Handgriff entnommen werden. • Die außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse erlauben die schnelle und einfache Installation der Armaturen. • Der Netzanschluss wird durch eine serienmäßig vorbereitete elektrische Anschlussleitung vereinfacht. • Zur schnellen Fehleranalyse ist eine LED-Diagnoseampel integriert. Sicherheit • Die automatische Leistungsanpassung schützt vor Verbrühungen bei hohen Einlauftemperaturen. • Das wartungsfreie Blankdraht-Heizsystem eignet sich sowohl für kalkhaltiges als auch kalkarmes Wasser. • Das Gerät verfügt über ein Sicherheitssystem mit Sicherheits-Druckbegrenzung und elektronischer Temperaturüberwachung.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
DEM 3, Mini-Durchlauferhitzer, DEM 3, 3,5 kW/230 V, weiß

STIEBEL ELTRON

DEM 3, Mini-Durchlauferhitzer, DEM 3, 3,5 kW/230 V, weiß

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


MAE, Einhebelwaschtischarmatur, MAE, für Mini-Durchlauferhitzer

STIEBEL ELTRON

MAE, Einhebelwaschtischarmatur, MAE, für Mini-Durchlauferhitzer

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Durchlauferhitzer
Inhalt 0,1 l
Werkstoff des Druckbehälters Kunststoff
Nennüberdruck 10 bar
Wasseranschluss 3/8 Zoll
Nennleistung 3,5 kW
Nennspannung 2 230 V
Nennspannung 1 200 V
Mit Display Nein
Schutzart IP25
Wasseranschlussart Schraubanschluss
Heizsystem Blankdraht
Sicherheitsabschaltung Druckabschaltung
Leistungsregelung elektronisch
Temperaturanzeige ohne
Bedienung manuell
Tiefe 82 mm
Breite 190 mm
Höhe 143 mm
Mit Armatur Nein
Geeignet für vorerwärmtes Wasser Ja
 
Montageart Übertisch/Untertisch
Kunststoffrohrtauglich Nein
Art der Regelung elektronisch
Anschluss Kaltwasser Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 3/8 Zoll (10)
Geeignet für Kunststoffrohre Ja
Anschluss Warmwasser Außengewinde
Anschlussleistung 3,5 kW
EEK A
Geeignet für KNX Nein
Gewicht 1,7 kg
Max. zulässiger Betriebsdruck 10 bar
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss 3/8 Zoll (10)
Anschlussleistung 3,5
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU A
Max. Arbeitsdruck 10 bar
Zolltarifnummer 85161011
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe