Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Industrie-PC |
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Mit optischem Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
k.A.
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Mit Festplatte |
Nein
|
| Schutzart |
sonstige
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Gehäusebauform |
Box
|
| Geeignet für Betriebssystem Windows 9x |
Ja
|
| Tiefe |
37 mm
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Geeignet für Betriebssystem Windows CE |
k.A.
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Ja
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) |
0
|
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA |
0
|
| Geeignet für Betriebssystem Windows Vista |
k.A.
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Geeignet für Betriebssystem Windows 7 |
Ja
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP |
0
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Vorinstalliertes Betriebssystem |
LINUX
|
| Geeignet für Betriebssystem Windows 8 |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Prozessor-Typ |
sonstige
|
|---|---|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Höhe |
95 mm
|
| Mit sonstigen Speichermedien |
Nein
|
| Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 |
Ja
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Mit Diskettenlaufwerk |
Nein
|
| Geeignet für Betriebssystem Windows ME |
k.A.
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Geeignet für Betriebssystem, sonstige |
k.A.
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Geeignet für Betriebssystem LINUX |
Ja
|
| Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server |
k.A.
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Ja
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
230 V
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI |
0
|
| Anzahl der freien Steckplätze, sonstige |
0
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Breite |
158 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PCIe |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Mit Grafikkarte |
Nein
|
| Anzahl der Steckplätze für Speichermedien |
0
|
| Mit Soundkarte |
Nein
|
| Geeignet für Betriebssystem Windows XP |
k.A.
|
| Zolltarifnummer |
85176200
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.