ABN Wandlertechnik

Entdecke zusätzlich interessante Themen und Inhalte im Hersteller-Shop von Schneider Electric.

Lass Dich inspirieren, um Deine innovativen Ideen in die Realität umzusetzen. Schneider Electric bietet eine breite Palette an Lösungen, die perfekt auf Deine Projekte abgestimmt sind.

ABN Wandlerkomplettschränke von 100 A bis 250 A

Strom im Haus Wandlertechnik

Zuverlässig, sicher und VDE geprüpft

Die Basis für die Wandleranlagen bildet die Norm DIN VDE 0603-2-2 und wird konkretisiert durch die TAB der Verteilnetzbetreiber, die die regionalen Unterschiede festlegen.

Auf dieser Basis haben wir Wandlerkomplettschränke von 100 A bis 250 A Dauerstrom erstellt. Neben den Komplettwandlerschränken haben wir auch eine große Auswahl an Wandler-, Mess-, NA-Schutz- und Verteilerfeldern im Portfolio. Dadurch können individuelle Wandlermessungen von 100 A bis 250 A gebaut werden.
Durch den durchgängigen Systembaukasten Prisma XS können Wandlerfelder einfach mit direkt-messenden Zählerplätzen kombiniert werden.

Zu den Produkten

UNSERE PRODUKTEMPFEHLUNG

ABN Wandlerschrank 100A

Wandler­mess­schrank 100 A

ABNRS307X0001
ABN Wandlerschrank 200A

Wandler­mess­schrank 200 A

ABNRS309X0002
ABN Wandlerschrank 250A

Wandler­mess­schrank 250 A

ABNRS309X0003

Was fordert die Norm DIN VDE 0603-2-2 für Wandlermessungen?

Die Norm für halbindirekte Messung (Wandlermessung) für den Innenbereich unterteilt sich in zwei Bereiche. Zum einen bis 250 A und zum anderen über 250 A bis 1000 A.

Bis zu 250 A macht die Norm klare Vorgaben an die Größe und Positionierung der Funktionsflächen. Auch für die Verdrahtungsquerschnitte und die Größen der Sammelschienen sind klare Mindestvorgaben aufgeführt.

Bewegen wir uns in der Region über 250 A, verweist die Norm auf die DIN EN 61439 für die Planung der Verdrahtung. Bei den Funktionsflächen gibt es nur wenige konkrete Anforderungen. Dabei ist es wichtig, dass alle für Wandleranlagen notwendigen Funktionsflächen vorhanden sein müssen.

Die Kennzeichnung der Anlagen muss mit dem Nennstrom als Dauerstrom erfolgen. Das bedeutet, dass die Anlagen, die mit 250 A bezeichnet sind, für eine dauernde Belastung für bis zu 250 A (RDF 1) ausgelegt sind. Ein Aussetzbetrieb ist in der Norm oberhalb von 100 A Dauerstrom nicht vorgesehen.

ABN-Wandleranlagen VDE geprüft

Die DIN VDE 0603-2-2 gibt für die Wandleranlagen auch Prüfanforderung an die Innentemperatur vor. Bei den Prüfungen wird besonders auf die Temperatur in der Nähe der Wandler viel wert gelegt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Wandler nicht durch eine zu hohe Temperatur ihre Funktion verlieren.

Die Anforderungen aus der Norm müssen durch eine Prüfung nachgewiesen werden, eine Berechnung ist ausdrücklich untersagt. Aus diesem Grund haben wir die ABN-Wandleranlagen bei der VDE nach DIN VDE 0603-2-2 prüfen und zertifizieren lassen, so dass wir die Gewissheit haben, dass unsere Wandleranlagen der Norm entsprechen.

Zu den Produkten

INTERESSANTE DOWNLOADS

Borschüre Wandleranlagen
Flyer Strom im Haus Wandlertechnik