Profitieren Sie von der globalen und lokalen Expertise von Schneider Electric

Nutzen Sie ein umfassendes Angebot für Lösungen im Industriebereich - von vernetzten Produkten über vernetzte Steuerungen bis zu kompletten Schaltschränken... für mehr Effizienz, Konnektivität und Betriebskontinuität.

Top Produktkategorien

Nützliche Tools und Tipps

Suchen Sie ein Produkt?

Mit unseren Industrie-Konfiguratoren finden Sie schnell und einfach die passende Lösung.

Für Sie zusammengestellt

Sie wollen Ihren Materialbestand auffüllen? Nutzen Sie unseren vereinfachten Warenkorb für einfache Pumpen- oder Förderanwendungen und Bedientableaus.

Interaktiver Produktkatalog

Übernehmen Sie Produkte aus dem Katalog mit einem Klick auf die Artikel-Nr. direkt in Ihren Rexel-Warenkorb.

Produktempfehlungen

ZB5AZ009 Befestigungsflansch

ZB5AZ009

Befestigungsflansch für Harmony Hilfsschalter & LED-Module, Kunststoff, Ø 22 und 30 mm
LC1D09P7 Leistungsschütz

LC1D09P7

Leistungsschütz 3-polig, 1S + 1Ö,
4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
GV2ME06 Motorschutzschalter

GV2ME06

Motorschutzschalter, 3-polig, 1-1,6 A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
ZBVB1 LED-Modul

ZBVB1

Universelles LED-Modul, weiß, Schraubklemme, 24V AC/DC, für Harmony Ø 22 & 30 mm, ersetzt 6 einzelfarbige LED-Module
LC1D09BD Leistungsschütz

LC1D09BD

Leistungsschütz 3-polig, 1S + 1Ö,
4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
XVBC21 Anschlusselement + Deckel

XVBC21

Anschlusselement + Deckel für
XVB-Signalsäulen ohne Blitzlicht, schwarz, IP 65
XALK178F Aufbaugehäuse

XALK178F

Aufbaugehäuse, Kunststoff, 1 Not-Aus-Schalter, Drehentriegelung,
2 Öffner
NSYS3D6420P Aufbaugehäuse

NSYS3D6420P

Wandgehäuse 600x400x200 mm (HxBxT), Stahl, Volltür, mit Montage­platte, IP66, IK10, RAL7035

Sprechen Sie mit unseren Experten

Industrieautomatisierung

Rexel ist zertifizierter Partner für Industrieautomatisierung.

Energiemanagement

Rexel schafft mehr Transparenz für höhere Effizienz und optimiert Ihre Energiekosten.

Robotik & Motion Control

Rexel unterstütz bei Auslegung, Parametrierung, Inbetriebnahme und Fehleranalyse

Aktuelle Highlights & beliebte Themen

Schneider Electric Webseminar
Altivar HVAC ATH600
Messtechnik und Energiemonitoring
TeSys Deca mit SNAP IN Technologie
Schaltschrank der Zukunft
Lexium Cobot