Komponenten für den Schaltschrank
Komponenten für den Schaltschrank

EFFIZIENZ IM SCHALTSCHRANKBAU

Ob Planung, Montage oder Betrieb – mit den innovativen Lösungen von Schneider Electric optimierst Du jeden Schritt im Schalt­schrank­bau. Die Bau­reihen bieten durch­dach­te Funktionen, die Zeit sparen, Fehler ver­­mei­­den und die Pro­duk­ti­vi­tät steigern.

Setze auf modulare Systeme, intuitive Bedienung und zu­ver­läs­si­ge Kom­po­nen­ten – für mehr Effizienz, Sicherheit und Flexibilität in Deiner An­wen­dung.

Komponenten für den Schaltschrank

Komponenten für den Schaltschrank der Zukunft

PanelSeT PLM

PanelSeT PLM

Perfekte Basis für Deine Automati­sierung

PanelSeT PLM bietet eine robus­te und modulare Platt­form für Deine Steue­rungs­tech­nik. Ideal für an­spruchs­vol­le In­dus­tri­e­um­ge­bun­gen – schnell mon­tiert, sicher im Betrieb.
PanelSeT TBS

PanelSeT TBS

Gehäuse aus 45 % recyceltem ABS-Kunststoff

Die ideale Lösung für den mo­dernen Schalt­schrank­bau, dank werkzeugloser Montage, hoher Mo­du­la­ri­tät und durchdachter Ka­bel­füh­rung.
Harmony XVB7

Harmony XVB7

Signaltechnik mit Stil und Funktion

Die neue Baureihe über­zeugt durch hohe Sicht­bar­keit, einfache Montage und modernes Design. Für klare Signale in jeder Umge­bung.
Harmony Drucktaster

Harmony Drucktaster

Bedienen leicht gemacht

Ob aus Metall oder Kunst­stoff, die Harmony Druck­tas­ter stehen für Er­go­no­mie, Zuverlässigkeit und De­­si­gn­viel­falt. Für jede An­wen­dung die passende Lösung – intuitiv und langlebig.
TeSys Schütztechnik

TeSys Schütztechnik

Kompakte Kraftpakete

Perfekt abgestimmtes Sys­tem für Steue­rung , Schutz & Management elektrischer Antriebe. Ob Schütze, Mo­tor­schutz­schal­ter, Schutz­re­lais oder vor­kon­fi­gu­rier­te Motorstarter – TeSys steht für Zu­ver­läs­sig­keit, Effi­zienz und einfache Integration.
Harmony Relais

Harmony Relais

Kompakte Leistung für Deine Steu­erung

Harmony Relais bieten zu­ver­läs­si­ge Schalt­funk­tio­nen in kompakter Bau­form – ideal für platz­kri­ti­sche An­wen­dun­gen, mit hoher Schaltgenau­igkeit und viel­sei­tig im Einsatz.
Modicon ABLS

Modicon ABLS

Stromversorgung mit System

Die Modicon ABLSE Netz­tei­le lie­fern stabile und ef­fi­zi­en­te Energie für Deine Au­to­ma­ti­sie­rung. Ro­bust, kom­pakt und zu­ver­läs­sig. Erhält­lich im kompakten und im Buch­format.
Lösungen von Schneider Electric

Mit den Lösungen von Schneider Electric gestaltest Du den Schalt­schrank­bau schneller, sicherer und zu­kunfts­fä­hi­ger. Ob modulare Ge­häu­se­sys­te­me wie PanelSeT TBS und PLM, zuverlässige Steue­rungs­kom­po­nen­ten der TeSys-Reihe oder intuitive Bedien- und Signalelemente der Harmony-Serie – alle Produkte stehen für Qualität und Praxistauglichkeit.

Profitiere von durchdachten Details, die Deine Prozesse vereinfachen und Deine Produktivität steigern. Die Modicon-ABLSE-Netzteile sorgen für eine stabile En­er­gie­ver­sor­gung, während Harmony-Relais und -Pushbuttons Deine Steuerung zuverlässig unterstützen.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Deine Anlagen auf das nächste Level zu bringen. Entdecke die Vorteile eines starken Partners und mach Schneider Electric zur ersten Wahl in Deinem Schaltschrankbau!